Beli cutting wheel 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- DEWALT Mata Gerinda Potong Abrasiveatribut:
- Item: Abrasive Cut-Off Wheel
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 4in.x1/4in.x5/8in.
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
- TAIYO Abrasive Flap DiscDeskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- RYU Cutting WheelDeskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- GBA Buttweld Elbow 45° SSatribut:
- Fitting Type: Elbow 45°
- Material: Stainless Steel
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- Schedule: SCH 10/10S
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
Daftar Harga cutting wheel 4 Terbaru October 2025
TRICRAFT Cutting Wheel | Rp4.000 |
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp6.000 |
DEWALT Mata Gerinda Potong Abrasive | Rp72.000 |
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda) | Rp43.000 |
Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.000 |
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch) | Rp8.000 |
TAIYO Abrasive Flap Disc | Rp13.000 |
Onda Seal Tape (Seltip) | Rp6.000 |
RYU Cutting Wheel | Rp14.000 |
Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp14.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)