Beli cutting wheel 14 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu tipis ini memiliki kekuatan memotong yang baik untuk memotong besi bahkan stainless ataupun alumuniumJangan digunakan untuk memotong triplek, kayu tipis, fiber.
  2. JHT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp41.900

    JHT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Size (mm): 355x3x25.4
    • Size (inch): 14
    • Color: Green
  3. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  4. monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  5. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  6. ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp2.900

    ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)
    atribut:
    • Size (mm): 105x1.2x16
    • Maximum Operating Speed (m/s): 80
    • Maximum Operating Speed (rpm): 14560
    • Size (inch): 4x3/64x5/5
    • Cutting for: Stainless Stee, Iron and Steel
  7. I-Prix Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    I-Prix Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Main Applications: Bar stock, structural steel, sheet metal, PipingGeneral Selection: A 24 R - general purpose cutting wheels for broad range of steel and ferrous metals
  8. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  9. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  10. BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  11. CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)
    Mulai

    Rp69.900

    CDC Pneumatics Coupler SF Type (Kopler)
    atribut:
    • Diameter ∅C (mm): 26.0
    • Dimension H2 (mm): 21
    • Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
    • Material: Steel, Brass
    • Working Pressure Range (PSI): 0-150
    • Working Temperature Range (°F): 32-140
  12. ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator (Mesin Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  13. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga cutting wheel 14 Terbaru October 2026
C-Mart Cutting Wheel Abrasive (Batu Gerinda Potong)Rp5.900
WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp4.900
JHT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp41.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp309.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp3.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp56.900
ARED Cutting Wheel for Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp2.900
I-Prix Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp56.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)