Beli cutting tools adalah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Chiyoda Seiki Cutting TipsDeskripsi:Adalah alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 0.9mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Chiyoda Seiki Cutting TorchDeskripsi:Alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 25-50mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Gas Service: LPG / Acet
- Castrol Neat Cutting OilsDeskripsi:Castrol Honilo 460 adalah minyak cutting bebas chorine, yang bebas sulfur dan logam berat.
- Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 ActDeskripsi:Covering a range of metal thickness up to 300mm.atribut:
- Type: Heavy Duty
- Suitable For: Hand Cutting Torch
- Application: Acetylene
- Material: Brass, Stainless Steel
- ICHINEN Super CuttingDeskripsi:Super-Cutting Spray/Super Cutting OilTidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak mengandung klorin, phosphorus, ion aktif dan logam berat.> Pelumas untuk memotong yang dapat diaplikasikan untuk hampir semua material dari pemotongan yang ringan sampai yang berat.> Tidak perlu mengkhawatirkan terhadap turunan dioksin karena tidak mengandung klorin sehingga menghemat waktu untuk memisahkan limbah.> Tidak perlu mengkhawatirkan korosi meaterial karena bahan dasar dari oli mineral dengan tidak ada reaksi aditif.> Tidak berbau yang berasal dari ion aditif. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.atribut:
- Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
- Ketahanan Suhu: Dibawah 100 derajat celcius
- Sulfur Tidak Aktif: Dibawah 0.5 %
- Viscosity (cSt): '44.7cst at 40°C
- KDS Marking Tools Anchor LineDeskripsi:Sebagai alat pengukur garis tegak lurus, KDS Anchor Line dilengkapi dengan magnet yang kuat dan jarum yang terbuat dari baja. Baik digunakan untuk konstruksi baja, tiang kayu, maupun bingkai/daun jendela aluminium. Tersedia dalam 3 desain yaitu SF-16 yang sudah dilengkapi dengan plum, juga ada tipe SF-4522F dan SF-55TB yang tidak dilengkapi dengan plum.
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Castrol Water Soluble Cutting OilsDeskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
- Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)Deskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.atribut:
- Volume (L): 20
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- ICHINEN Stainless CutDeskripsi:Stailess Cut/Stainless Cut LPelumas untuk pemotongan dengan anti kas yang kuat dan tahan tekanan yang sangat tinggi.Aplikasi> Digunakan untuk pelumas dalam proses tapping, thread cutting, twist drilling, reaming dan broaching untuk pemotongan material yang keras seperti stainless steel, alumunium, cooper, titanium alloy, dll.> Setelah penggunaan, bor/alat potong harus dibersihkan dengan Parts & Brake Cleaner atau menggunakan produk cleanerlain.atribut:
- Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
- Temperature Resistance (°C): - 100
- Viscosity: '36cst at 40°C
- Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)atribut:
- Capacity (L): 20
- Overall Height (mm): 600
- Tank Material: Polyethylene
- KRISBOW Gunting Potong Pola MelingkarDeskripsi:Circular Pattern Snip 10inch adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemotongan pada benda kerja sehingga benda kerja dapat terpotong sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kelebihan alat ini adalah hasil pemotongan yang dilakukan dapat terbentuk secara sempurna sehingga benda kerja yang dibutuhkan dapat terbentuk dengan segera. Tang potong ini mempunyai kapasitas 10inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT115-1.0A60RSG-InoxDeskripsi:499702 EHT115-1.0A60RSG-INOX CUTOFF WHL adalah m ata gerinda potong dengan diameter yang besar yang digunakan untuk memot ong benda kerja dengan cepat dan effisien. Alat ini digunakan untuk meng hasilkan pemotongan yang lurus serta rapi. Kelebihan mata gerinda poto ng ini adalah debu dan panas yang dihasilkan dari proses pemotongan sedi kit sehingga dapat digunakan secara kontiniu. Batu gerinda ini m empunyai ukuran 115 x 1,0 x 22,23mm. Batu gerinda sering digunaka n di industri, pabrik atau bengkel . Benefit Multipurpose tool of hardness grade R-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product characterized by aggressive cutting performance and very long tool life.atribut:
- Type: Hardness R
- Application: Metal Cutting
- Dimensions (cm): 11.5x11.5x0.1
- Diameter (mm): 115
- Maximum Speed (rpm): 13300
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
Daftar Harga cutting tools adalah Terbaru March 2026
| Chiyoda Seiki Cutting Tips | Rp55.900 |
| Chiyoda Seiki Cutting Torch | Rp1.799.900 |
| Castrol Neat Cutting Oils | Rp1.599.900 |
| Chiyoda Seiki Cutting Tip A3800 for Strong 25 Act | Rp309.900 |
| ICHINEN Super Cutting | Rp469.900 |
| KDS Marking Tools Anchor Line | Rp469.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.299.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils | Rp15.999.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant) | Rp2.699.900 |
| OMM Tools Ware Tongs | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Chiyoda%20Seiki%20Cutting%20Tips/pvP103762931-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Chiyoda%20Seiki%20Cutting%20Torch/q4P103762940-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Neat%20Cutting%20Oils/0vP104629031-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/ICHINEN%20Super%20Cutting/P102125434-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils/3lP104629129-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils%20(Coolant)/3uP104629138-1.jpg)

/1vP102062067-4.jpg)

/P101000994-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/ICHINEN%20Stainless%20Cut/P102125427-1.jpg)
/22P102062074-4.jpg)

/16P103637042-4.jpg)