Beli cutter tubing ridgid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutteratribut:
- Capacity (inch): 3/16 - 1 1/8
- Capacity (mm): 5.0 - 28.0
- Catalog Number: 97212
- Standard Wheel: E-1525
- RIDGID Screw Feed Tubing & Conduit Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:RIDGID's Screw Feed Tubing Cutters make clean square cuts on copper, brass, aluminum and thin-wall steel. X-CEL Knob cuts tubing more quickly and easily with a larger, more ergonomic designs.
- RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Capacity (inch): 1/4 - 2 5/8
- Capacity (mm): 6.0 - 67.0
- Catalog Number: 31803
- Standard Wheel: E-635
- Rothenberger Tube CutterDeskripsi:-Thin blade strong type and excellent sharpness.-Super lightweight and compact pocketable size.-Three spare replacement blades included.
- RIDGID Ratcheting Enclosed Feed Tubing Cutteratribut:
- Capacity (mm): 6-60
- RIDGID C-Style Copper Tubing CutterDeskripsi:Spring loaded cutter wheel provides a constant pressure on pipe providing fast and straight cuts every time. Unique screwdriver slots in the housing provide the extra leverage for making the cut in extreme tight spaces.atribut:
- Maximum Wall Thickness (mm): 2.0
- Screw Driver Slots: Yes
- Snap-On Quick Connection: Yes
- X-CEL Pin: Yes
- RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
- Capacity (mm): 6.0 - 35.0
- Catalog Number: 29963
- Standard Wheel: E-635
- KOAL Hollow Punch SetDeskripsi:plong set 15 pcsalat pembolong karet kulit dan lainnyamerek koala, kualitas bagus.isi 15pcs.size.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,22,25 mm.atribut:
- Set Contents: Size : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25 mm.
- FLUKE Temperature CalibratorDeskripsi:Fluke 724 Merupakan kalibrator suhu yang kuat namun mudah digunakan yang menghasilkan dan mengukur 10 jenis termokopel, dan 7 jenis RTD, plus volt dan ohm. Ini juga mengukur mA sambil secara bersamaan memasok daya loop ke pemancar. Gunakan untuk menguji dan mengkalibrasi hampir semua instrumen suhu, jadi Anda hanya perlu satu alat untuk menguji secara ahli semua sensor suhu dan pemancar di pabrik Anda.Fluke 724 bahkan menangani sirkuit RTD berdenyut berkecepatan tinggi dan menyediakan daya loop. Tampilan pengukur/sumber garis ganda memungkinkan Anda mengukur suhu dan melihat arus loop secara bersamaan. Dan dengan kontrol "tanpa menu" yang sederhana, Anda dapat menyelesaikan semua pengujian dengan lebih cepat. Baik Anda melakukan pengujian linieritas cepat menggunakan fungsi langkah 25% dan 100%, atau melakukan pengujian jarak jauh menggunakan otomatis fitur step atau auto ramp Fluke 724 akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.atribut:
- Battery: Four AA alkaline batteries
- Battery Life (hour): 25 typically
- Storage Temperature (°C): -20 to 71
- Size (mm): 96x200x47
- Safety Rating: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
- EMC: EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B
- Loop Power Function Accuracy: 0.1
- Loop Power Function Maximum Current (mA): 22, short circuit protected
- Loop Power Function Voltage (V): 24
- Operating Temperature (°C): -10 to 55
- Ramps: Slow ramp, Fast ramp, 25% step-ramp
- Ramps Source Functions: Voltage, current, resistance, frequency, temperature
- Shock and Vibration: Random, 2G, 5-500Hz
- Steps: 25% of range, 100% of range
- Steps Source Functions: Voltage, current, resistance, frequency, temperature
- RIDGID Close Quarters Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:RIDGID's Close Quarter Tubing Cutters are specifically designed for use in restricted spaces on small diameter, hard and soft copper, aluminum, brass and plastic tubing. Strong, lightweight slide and wheel housing, and large knurled feed screw knob give easy control of cutting pressure for clean cuts.atribut:
- Standard Wheel: E-3469
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)Deskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.atribut:
- Thread Direction: Right Hand
- Die Material: Alloy
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)Deskripsi:-Can chamfer inner and outer by just rotating.-Chamferring inner and outer surfaces of copper tube, aluminum pipe, and soft steel pipe.
- RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga cutter tubing ridgid Terbaru October 2026
| RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutter | Rp1.899.900 |
| RIDGID Screw Feed Tubing & Conduit Cutter (Pemotong Pipa) | Rp999.900 |
| RIDGID Tubing Cutter | Rp1.099.900 |
| RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa) | Rp2.799.900 |
| RIDGID Constant Swing Tubing Cutter (Pemotong Pipa) | Rp1.099.900 |
| Rothenberger Tube Cutter | Rp1.499.900 |
| RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp5.099.900 |
| RIDGID Ratcheting Enclosed Feed Tubing Cutter | Rp3.199.900 |
| RIDGID C-Style Copper Tubing Cutter | Rp1.099.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/pyP102047934-7.jpg)

/paP102047910-4.jpg)
/0nP102048023-10.jpg)

/6mP102048238-12.jpg)


%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/8pP102048313-15.jpg)
/phP102048917-4.jpg)


/4lP102241165-6.jpg)
/d6P102048474-16.jpg)
/2kP112313092-1.jpg)
/fsP102242568-5.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
/P102754944-1.jpg)
/qjP102048955-31.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)