Spesifikasi
| Battery | Four AA alkaline batteries |
|---|---|
| Battery Life (hour) | 25 typically |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 71 |
| Size (mm) | 96x200x47 |
| Safety Rating | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
| EMC | EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B |
| Loop Power Function Accuracy | 0.1 |
| Loop Power Function Maximum Current (mA) | 22, short circuit protected |
| Loop Power Function Voltage (V) | 24 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 55 |
| Ramps | Slow ramp, Fast ramp, 25% step-ramp |
| Ramps Source Functions | Voltage, current, resistance, frequency, temperature |
| Shock and Vibration | Random, 2G, 5-500Hz |
| Steps | 25% of range, 100% of range |
| Steps Source Functions | Voltage, current, resistance, frequency, temperature |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fluke 724 Merupakan kalibrator suhu yang kuat namun mudah digunakan yang menghasilkan dan mengukur 10 jenis termokopel, dan 7 jenis RTD, plus volt dan ohm. Ini juga mengukur mA sambil secara bersamaan memasok daya loop ke pemancar. Gunakan untuk menguji dan mengkalibrasi hampir semua instrumen suhu, jadi Anda hanya perlu satu alat untuk menguji secara ahli semua sensor suhu dan pemancar di pabrik Anda.
Fluke 724 bahkan menangani sirkuit RTD berdenyut berkecepatan tinggi dan menyediakan daya loop. Tampilan pengukur/sumber garis ganda memungkinkan Anda mengukur suhu dan melihat arus loop secara bersamaan. Dan dengan kontrol "tanpa menu" yang sederhana, Anda dapat menyelesaikan semua pengujian dengan lebih cepat. Baik Anda melakukan pengujian linieritas cepat menggunakan fungsi langkah 25% dan 100%, atau melakukan pengujian jarak jauh menggunakan otomatis fitur step atau auto ramp Fluke 724 akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.
Fluke 724 bahkan menangani sirkuit RTD berdenyut berkecepatan tinggi dan menyediakan daya loop. Tampilan pengukur/sumber garis ganda memungkinkan Anda mengukur suhu dan melihat arus loop secara bersamaan. Dan dengan kontrol "tanpa menu" yang sederhana, Anda dapat menyelesaikan semua pengujian dengan lebih cepat. Baik Anda melakukan pengujian linieritas cepat menggunakan fungsi langkah 25% dan 100%, atau melakukan pengujian jarak jauh menggunakan otomatis fitur step atau auto ramp Fluke 724 akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.
Fitur
- Tampilan ganda yang mudah dibaca memungkinkan Anda melihat input dan output secara bersamaan- Ukur RTD, termokopel, ohm, dan volt untuk menguji sensor dan pemancar
- Sumber/simulasikan termokopel, RTD, volt, dan ohm untuk mengkalibrasi pemancar
- Lakukan tes linearitas cepat dengan langkah 25% dan 100%
- Jalankan pengujian jarak jauh dengan langkah otomatis dan jalan otomatis
- Pemancar daya selama pengujian menggunakan catu daya loop dengan pengukuran mA simultan
- Simpan pengaturan pengujian yang sering digunakan untuk digunakan nanti
- Bentuknya yang ringkas dan ramping membuatnya mudah dibawa
- Desain yang kokoh dan andal dapat digunakan di lapangan
- Lampu latar memungkinkan Anda bekerja dalam cahaya redup
- Kapasitas baterai besar dari empat sel AA
- Pintu baterai untuk perubahan mudah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)