Beli cutter l150 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- monotaro.id Amplop Coklat Folio Tanpa SegelDeskripsi:monotaro.id amplop coklat adalah amplop berwarna coklat dengan material kertas berkualitas dalam 2 gramasi, yakni 80 gsm dan 90 gsm, sehingga menghasilkan amplop coklat yang tidak mudah rusak. monotaro.id amplop coklat, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kabinet sampai dengan ukuran A3, juga ada pilihan fitur dengan seal dan tanpa seal. Terkait warna, monotaro.id amplop coklat menyediakan warna coklat dan golden brown yang bisa dijadikan alternatif untuk mendukung kegiatan surat menyurat perusahaan.atribut:
- Paper Weight (gsm): 80gr
- Size Paper: Folio
- Dimensions (mm): 250x340
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Dragon Pel Debu (Lobby Duster)Deskripsi:Mop Pel Lobi 38cm Dragon Pel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendly,Bentuk nya yang memanjang mempercepat mengepel dalam ruangan yang besar.Spesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 135 Cm (Warna silver polos)- Bahan Benang Terbaik- Lebar Kepala 38 cm- Gampang Dijemur- Tahan Lama
- SDI Cutter Refill A-150atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 100x18x0.5
- Size (mm): 18
- Contents Tube (pcs): 5
- monotaro.id Sheet Protector A4Deskripsi:Sheet protector berguna untuk melindungi dokumen dari kerusakan. Dengan bahan lebih tebal dan bening, memungkinkan dipasang di beberapa lubang ring mekanik. Cocok untuk pengarsipan dokumen, sertifikat maupun catatan.atribut:
- Color: Clear
- Size: A4
- Material: Polypropylene
- Thickness (micron): 50
Daftar Harga cutter l150 Terbaru March 2026
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| DV Multipurpose Cutter | Rp21.900 |
| NT Cutter Cutter | Rp74.900 |
| monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp21.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| monotaro.id Amplop Coklat Folio Tanpa Segel | Rp900 |
| TEKIRO Pisau Cutter Besar | Rp27.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)






/ljP105283775-1.jpg)


%20Isi%20Cutter/njP111350847-1.jpg)
/P101568102-5.jpg)

/mdP105232805-1.jpg)