Beli cut off wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Cutting Wheel 80T400-2.8A36KSG (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL 80T400-2.8A36KSG 669303 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.8 MM d engan diameter 400 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepata n maksimal 3800 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan men ggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off w heel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lal u dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda p otong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, ata u industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade K for abrasive cutting. PFERD product characterized by aggressive, cool cutting performance for fast results and very long tool life.atribut:
- Burr Shape: Wheel
- Item: Cut Off Wheel
- Diameter (mm): 400
- Application: Solid Material Cutting
- Length (mm): 400
- Dimensions (mm): 400x2.8x2.8
- Type: Hardness K
- Maximum Speed (rpm): 3800
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- GOSAVE Webbing Sling 5tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1868794-1869293
- Color: Red
- Capacity (t): 5
- APR Impact WrenchDeskripsi:Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- Roma Wafello Wafer ItaliaDeskripsi:Baru!, Roma Wafello Choco Blast kaleng 234 Gram, Wafer cokelat yang cokelatnya terlalu enak untuk dilupakan, dan bikin ketagihan dengan rasa dari waffelo ini.. buruan cobain sekarang juga sebelum kehabisan
- MILL Pembersih LantaiDeskripsi:Mill 21 - Merupakan cairan pembersih lantai dengan kemampuan mengilapkan segala jenis lantai. Mengandung deterjen yang mampu membersihkan segala jenis kotoran dan tidak merusak permukaan lantai
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Devcon Aluminium Putty (Dempul Aluminium)Deskripsi:Aluminum-filled epoxy putty for dependable non-rusting repairs to aluminum castings, machinery and equipment widely used in HVAC applications.atribut:
- Color: Alumunium
- Mix Ratio by Weight/Volume: 9:1 / 4:1
- Mixed Viscosity (cP): Putty
- Functional Cure (hour): 16
- Pot Life at 75˚F (minute): 60
- Cured Hardness (ASTM D2240) (Shore D): 85
- Cured Shrinkage (ASTM D2566) (inch/inch): 0.0008
- Adhesive Tensile Shear (ASTM D1002) (psi): 2600
- Compressive Strength (ASTM D695) (psi): 8420
- Flexural Strength (ASTM D790) (psi): 6760
- Modulus of Elasticity (ASTM D638) (psi x 105): 8
- Coefficient of Thermal Expansion (ASTM D696) [(in)/(in x °F)] x 10⁻⁶: 29
- Dielectric Constant (ASTM D150) (1 kHz): 21.4
- Dielectric Strength (ASTM D149) (volts/mil): 100
- Maximum Continuous Dry Service Temperature (°F): 250
- Maximum Continuous Wet Service Temperature (°F): 120
- Specific Volume (inch 3/lbs): 17.5
- Coverage (1/4inch / 6.35mm): 70 in2/lb (996 cm2/Kg)
- Thermal Conductivity: 1.73 (ASTM C177) [(cal x cm)/(sec x cm² x ˚C)] x 10-3
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- PFERD Cutting Wheel EH125-2.4A46RSG-Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46RSG-INOX162651 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material d ari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 13300 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjad i lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan denga n kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit High-performance tool with aggressive stock removal performance and a very long tool life. For demanding grinding work at maximum cost efficiency.atribut:
- Dimensions (mm): 125x125x2.4
- Type: Cutting Disc
- Item: Cut Off Wheel
- Diameter (mm): 125
- Application: Cutting
- Maximum Speed (rpm): 13300
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
Daftar Harga cut off wheel Terbaru October 2026
| PFERD Cutting Wheel 80T400-2.8A36KSG (Mata Gerinda Potong) | Rp599.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| MILWAUKEE Cut-Off Wheel | Rp109.900 |
| PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong) | Rp129.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 5ton | Rp189.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp3.900 |
| BESTIR 3 Jaw Gear Puller | Rp129.900 |
| APR Impact Wrench | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/deP103747482-1.jpg)


/30P106619108-1.jpg)

/6kP106394236-1.jpg)




/P101004041-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Devcon%20Aluminium%20Putty%20(Dempul%20Aluminium)/kdP106798733-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/03P107799003-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)