Beli ct transformer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIC Current Transformer ICX-1
    Mulai

    Rp179.900

    CIC Current Transformer ICX-1
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 15
  2. GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Mulai

    Rp2.099.900

    GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Deskripsi:
    A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system.
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Class: CL 1.0
    • Case Material: PC V0
    • Class of Insulation: E
    • FS Size: 10
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  3. ABB Network Analyzer
    Mulai

    Rp4.899.900

    ABB Network Analyzer
    Deskripsi:
    M1M 12 Modbus Power meterM1M 12 is a multi-function meter with Modbus communication protocol
  4. PM Current Transformer
    Mulai

    Rp309.900

    PM Current Transformer
    Deskripsi:
    - Sesuai standard IEC 60044-1, casing terbuat dari ABS yang tidak terbakar (V-0)- Menggunakan material core grade M3- Setiap CT dilengkapi dengan test report untuk menjamin keakurasian produk- Ratio CT tercantum di body CT, menerima LV CT pesanan khusus- Sesuai untuk billing meter dan aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi (Class 0.5)- CT PM buatan indonesia diproduksi dengan QC sesuai dengan standard ISO 9001- PM-100/Ukuran busbar maksimum 10x100mm atau 30x80mm
  5. LARKIN Current Transformer CT Diameter 30
    Mulai

    Rp47.900

  6. OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy Sensors
    Mulai

    Rp1.099.900

    OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy Sensors
    Deskripsi:
    CT dedicated to KM20-B40/-FLK * Cannot be used for products other than KM20-B40/-FLK. * The type of dedicated current transformer (CT) used differs between the conventional model (KM20-A **) and KM20-B40. Each dedicated current transformer (CT) is not compatible and cannot be mixed.
    atribut:
    • Insulation Resistance (MΩ): Between output terminal and outer case: 50 or more (at 500 VDC)
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Withstand Voltage: Between output terminal and exterior case: AC2000V + 1min
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +60 Relative humidity 85% or less (however, no condensation)
    • Secondary Current Rating (A) : Dedicated output
    • Storage Temperature (°C): -30 to +65 Relative humidity 85% or less (however, no condensation)
  7. CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Mulai

    Rp82.900

    CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 5
  8. CIC Current Transformer ICY-2
    Mulai

    Rp129.900

    CIC Current Transformer ICY-2
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 10
  9. Fort Trafor Arus Seri MSY (Premium Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  10. ABB Rogowski Coil
    Mulai

    Rp2.799.900

    ABB Rogowski Coil
    Deskripsi:
    R4M-200 Rogowski coilFlexible current transformer based on Rogowski technology (200mm diameter, 3m lenght), equipped with pre-wired removable terminals suitable for use with M4M 20 Rogowski and M4M 30 Rogowski
    atribut:
    • Product Width (mm): 0.03
    • Number of Batteries: 0
    • Model : Single-phase current converter
    • Rated Primary Current (A) : 10000
  11. CIC Current Transformer ICY-3S
    Mulai

    Rp77.900

    CIC Current Transformer ICY-3S
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 2.5
  12. ABB Power Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABB Power Meter
    Deskripsi:
    M2M Basic Is A Power Meter
  13. ABB Current Transformer
    Mulai

    Rp329.900

    ABB Current Transformer
    Deskripsi:
    CT PRO XT 40 Current transformerCT PRO XT 40 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments
    atribut:
    • Current Limit Function: FS 5
    • Frequency (Hz): 50-60
  14. WEIDMULLER Cable-Type Current Transformer
    Mulai

    Rp4.199.900

    WEIDMULLER Cable-Type Current Transformer
    atribut:
    • GTIN (EAN): 4050120000000
    • Installation Location: Indoor use
    • Qty (pcs): 1
    • Type of conductor: Insulated conductor only
  15. CIRCUTOR Current Transformer
    Mulai

    Rp2.499.900

    CIRCUTOR Current Transformer
    Deskripsi:
    SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER (@ciRCUTOR CT Circutor didesain, dibuat dan diuji sesuai standard internasional: IEC 441, UNE 21088, BS 7626. Kegunaan CT: - Untuk memperoleh nilai arus yang proporsional (sesuai rating) sebanding dengan arus sesungguhnya sehingga dapat diukur oleh panel meter baik digital maupun analog - Membantu melindungi panel meter dari arus lebih - Standard Thermal untuk Casing Class A(105°C) Cara pemilihan CT yang tepat harus mengetahui : - Aplikasi yang akan dipakai sebagai pengukuran atau proteksi - Kondisi pemakaian {indoor atau outdoor), ukuran kabel atau busbar yang tepat - Batasan arus primer maksimum dan minimum - Presentase beban overload - Tegangan kerja, class 1, arus short circuit - Ukuran busbar maksimum TP—58: 50x80mm - Ukuran busbar maksimum TP—816 : 80x160mm, digunakan di panel MCC atau LVMDP - Inti CT dapat dilepas sehingga pemasangannya tidak perlu membuka busbar
    atribut:
    • Class: 0.5
  16. GAE Current Transformer Window Type (CT)
    Mulai

    Rp339.900

    GAE Current Transformer Window Type (CT)
    Deskripsi:
    A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system. Current transformer are used to transformhigh primary currents to low measurement current for instrument such as ammeters and kWh meters.
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Case Material: PC V0
    • Class: CL 1.0
    • Class of Insulation: E
    • FS Size: 5
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  17. GAE Current Transformer Split Core Type (CT)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GAE Current Transformer Split Core Type (CT)
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Class: CL 1.0
    • Case Material: PC V0
    • Class of Insulation: E
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  18. LARKIN Current Transformer CT Diameter 40
    Mulai

    Rp69.900

Daftar Harga ct transformer Terbaru January 2026
CIC Current Transformer ICX-1Rp179.900
GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)Rp2.099.900
DV Current Transformer Fixed TypeRp61.900
ABB Network AnalyzerRp4.899.900
PM Current TransformerRp309.900
LARKIN Current Transformer CT Diameter 30Rp47.900
OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy SensorsRp1.099.900
CIC Current Transformer ICY-3S-1BRp82.900
CIC Current Transformer ICY-2Rp129.900
Fort Trafor Arus Seri MSY (Premium Type)Rp55.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)