Beli crane 1 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:NRT TX 65 DC PRODUK TERBARU dari NRT PRO adalah mesin impact terbaru dengan teknologi brushless yang memiliki torsi hingga 650 NM.. Bisa untuk buka baut motor dan juga bor paku untuk tembok Cordless Impact Wrench adalah mesin obeng dan kunci sock Elektrik.Kelengkapan Produk- 1 Unit Produk (NRT Pro TX 65 DC)- 2 Battery (20V , 10Cell 4000Mah)- 1 Charger- 4 Impact Socket (1/2", 17 mm,, 19 mm, 22 mm)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Battery (mAh): 4000
- Battery Voltage (V): 20 (10 Cell x 2)
- Maximum Torque (N m): 650
- No Load Speed (rpm): High : 0-2350, Low : 0-2100
- Rotation Speed (rpm): 0-3000
- Wipro Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik)atribut:
- Phase: 3
- ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik)atribut:
- Max. Single Line Lifting Capacity (kg): 500
- Max. Double Line Lifting Capacity (kg): 800
- Max. Lifting Height Base to hook (mm): 1940
- Lifting Cable Diameter (mm): 4.8
- Lifting Cable Length (Single) (m): 4.5
- Lifting Cable Length (Double) (m): 5.5
- Line Speed with No-load (m/minute): 3.6
- Mounting Base (mm): 250x250x16
- Mounting Bolt Hole Ppattern (mm): 170x170
- Switch Cable (m): 4.2
- KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)atribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- ALDO Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik)atribut:
- Input Power (W): 1800
- Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)Deskripsi:Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)atribut:
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
- Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
- Product Number: FMC001
- Weight Each: 91kg
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
- Maximum Load Capacity (kg): 1000
- Maximum Width of Frame (mm): 1000
- Overall Clearance Height (mm): 1555
- Part Number: KEN9413670K
- Weight Each (Kg): 91
- WESTWARD Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)atribut:
- Product Type: Hydraulic Engine Crane
- UNSPSC: 24101630
- OMEGALIFT Hydraulic Bottle Jack Long Type (Dongkrak Botol)Deskripsi:Hydraulic crane jacks fit into engine crane stands and work as part of a unit to lift out and hold vehicles engines during repairs. Replacement jacks fit compatible crane equipment and should match the brand of crane system used.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Color: White
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Frame Material: Steel
- Lifting Actuator: Hydraulic
- Load Capacity (t): 8
- Manufacturer Part Number: 44980
- Product Type: Crane Jack
- SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane (Katrol Troli)Deskripsi:Comes with casters and can be moved freely. The outrigger legs stick out in all four directions and firmly secure the base, allowing for stable work. The center joint of the arm can bend 180 degrees to the left and right.atribut:
- Rated Load (t): 0.2
- Lifting Head (m): 3
- Overall Height (m): 3.3
- Arm Length (mm): 1968
- Hoist Mounting Hole Diameter A (mm): 60
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Deskripsi:untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 1620
- Dimension 2 (mm): 1070
- Dimension 3 (mm): 1460
- Dimension 4 (mm): 1275
- Dimension 5 (mm): 750
- Morlift Engine Crane (Derek Otomotif)atribut:
- Capacity (t): 2
- MAXPRO Engine Crane (Derek Otomotif)atribut:
- Capacity (t): 2
- 3M DBI-SALA Confined Space 5-Piece Davit Hoist System 8518000Deskripsi:5-piece davit hoist system with 8518001 11-1/2 in. to 27-1/2 in. (29.2 to 69.8 cm) adjustable offset davit mast, 8518002 33 in. (83.8 cm) lower davit mast extension and 8518005 3-piece portable base.5-piece davit hoist systemIntegrated 5,000 lb. (22 kN) mast anchorage pointFall arrest rated in all davit offset mast positionsAdjustable offset upper davit mast (model 8518001)atribut:
- Product Series: Advanced
- Overall Height (cm): 254.66
- Product Type: Davit Hoist System
- Color: Green
- Connected Safety ID Equipped: No
- Install Type: Portable
- Product Color : Green, Silver
- Recommended Industry: Construction, General Industrial, Mining, Oil & Gas, Transportation, Utilities
- Weight Capacity (kg): 204
Daftar Harga crane 1 ton Terbaru October 2026
| AMEKO Engine Crane (Crane Katrol Mesin) | Rp3.499.900 |
| NRT-PRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp1.099.900 |
| OZ LIFTING PRODUCTS Davit Derek | Rp63.999.900 |
| Wipro Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik) | Rp13.999.900 |
| ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik) | Rp12.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif) | Rp3.999.900 |
| APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp529.900 |
| ALDO Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik) | Rp13.999.900 |
| Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif) | Rp44.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ewP109075536-1.jpg)
/ejP108591523-1.jpg)

/luP108466786-1.jpg)
/aoP107081384-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/2qP104572098-2.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
/9oP107081348-1.jpg)
/10P102145036-4.jpg)
/d7P109075475-1.jpg)
/9oP107739348-1.jpg)
/qeP109343950-1.jpg)
/rnP109146995-1.jpg)
/3gP101533124-2.jpg)
/ecP111254516-1.jpg)
/m6P105677798-3.jpg)
/fgP104627556-1.jpg)
/ilP106754669-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/3M%20DBI-SALA%20Confined%20Space%205-Piece%20Davit%20Hoist%20System%208518000/k7P107006727-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)