ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Max. Single Line Lifting Capacity (kg)500
Max. Double Line Lifting Capacity (kg)800
Max. Lifting Height Base to hook (mm)1940
Lifting Cable Diameter (mm)4.8
Lifting Cable Length (Single) (m)4.5
Lifting Cable Length (Double) (m)5.5
Line Speed with No-load (m/minute)3.6
Mounting Base (mm)250x250x16
Mounting Bolt Hole Ppattern (mm)170x170
Switch Cable (m)4.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan