Beli crack gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Myzox Crack ScaleDeskripsi:-Dimension of cracks on concrete products or structures can be easily and accurately measured.-It is a name card size and convenient for carrying.-Transparent plate.atribut:
- Scale Width Accuracy (mm): ±0.02
- Thickness (mm): 0.2
- Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celahatribut:
- Color: Silver
- Niigata Seiki (SK) Crack Gaugeatribut:
- Material: Polyester
- Use: Crack measurement of wall, foundation etc
- Dimensions (mm): 91x55x0.2
- M Code: 61954427
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- monotaro Crack Check ScaleDeskripsi:To crack confirmation of the concrete of the wall or the like.atribut:
- Dimensions (mm): 110 x 55 x 0.3
- Material: stainless
- Graduation accuracy (mm): +/- 0.1
- OOKI Kunci Pintu SilinderDeskripsi:1. Double Cylinder OOKI dipasang sebgai pengunci pintu kayu. 2. Biasa dipasang untuk pintu rumah, pintu kamar, dan juga pintu office. 3. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.atribut:
- Color: SN
- Body Length (mm): 70
- Vintage Silinder Kunci Pintuatribut:
- Size (mm): 60
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Vibra Cylindncal Weight (Stainless)Deskripsi:-Made of stainless steel, has an excellent property in corrosion resistance and wear resistance, and complies with Measurement Law and JIS standards.-JIS B 7609 compliant-JCSS calibration is possible.atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- Niigata Seiki (SK) Crack Measure with Free Graduation Straight Typeatribut:
- Material: SUS420J2
- Measuring Range (mm) : 0-150
- Overall Length (mm): 175
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 15
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- BluePoint Feeler GaugesDeskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
Daftar Harga crack gauge Terbaru April 2026
| Myzox Crack Scale | Rp93.900 |
| Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah | Rp27.900 |
| Vintage Silinder Kunci Pintu/Anak Kunci | Rp64.900 |
| Niigata Seiki (SK) Crack Gauge | Rp109.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge | Rp40.900 |
| DORMAKABA Door Locks (Profil Cylinder) | Rp269.900 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
| monotaro Crack Check Scale | Rp47.900 |
| Fuyue Calibration Masses (Anak Timbangan) | Rp649.900 |
| OOKI Kunci Pintu Silinder | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Crack%20Gauge/P102086469-1.jpg)

/P102944103-1.jpg)


/g3P108897579-1.jpg)


/P101000756-1.jpg)
/P102608724-1.jpg)


%20Crack%20Measure%20with%20Free%20Graduation%20Straight%20Type/P102270239-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)