Beli cover keyboard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Sola Touch Cover For Notebook PcDeskripsi:Keyboard Cover for Notebook PCatribut:
- Material: Japan adipate thermoplastic polyurethane elastomer
- Accessories: Double-sided tape x 1 set (9 pieces)
- Kind: For Notebook PC
- Thickness (mm): 0.1
- Characteristic: Waterproof, antistatic, silencing effect, high transparency, abrasion resistance, stretchability, use comfortable dry feeling due to the special surface processing
- ELECOM Keyboard Coveratribut:
- L x W x Thickness (mm): 250x350x0.15
- Specifications: Antibacterial Processing
- ELECOM Keyboard CoverDeskripsi:-It is a new idea keyboard cover that covers a new material sheet.-Because it is a free cut type, it can correspond to any keyboard.atribut:
- Dimensions: 250x525x0.15mm
- York AL/OX File Belts P80Deskripsi:- X-Weight poly/cotton backing material - Abrasive material: Aluminium oxide - High cutting performance - Designed for a wide range of power files - Suitable for hard wood, low & high carbon steel, stainless steel & non ferrous metalsatribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Backing Material: Poly/Cotton
- Grit: P80
- ELECOM Keyboard CoverDeskripsi:-It is a new idea keyboard cover that covers a new material sheet.-Because it is a free cut type, it can correspond to any keyboard.atribut:
- Dimensions: 270x390x0.15mm
- Logitech Desktop Combo (Keyboard)Deskripsi:Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
- Part Number: 920-002586
- Lenovo Laptop IdeaPad 3atribut:
- Display: 14.0 inch FHD (1920x1080)
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Dimensions (WxDxH) (mm): 324.2x215.7x19.9
- Fingerprint Reader: None
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
- monotaro Flat Touch Cover For DesktopDeskripsi:Desktop keyboard coveratribut:
- Material: Japan adipate thermoplastic polyurethane elastomer
- Characteristic: Waterproof, antistatic, silencing effect, high transparency, abrasion resistance, stretchability, use comfortable dry feeling due to the special surface processing
- Accessories: Double-sided tape x 1 set (9 pieces)
- Kind: For desktop
- Thickness (mm): 0.1
- Dimensions (width x height) (mm): 520x250
- Printech Ribbon Catridge LQ 310Deskripsi:Printech Ribbon Cartridge LQ 310 / SO15634 / SO15639 - 05033Panjang pita 13 meterDapat digunakan untuk printer dotmatrix LQ 310atribut:
- Length (m): 13
- Sharp Oven Libre Seriesatribut:
- Color: White
- Capacity (L): 18
- Power Source (V): 220-240
- Model : Libre Series
- Power Consumption (W): 800
- Fantech Numeric Keyboard Officeatribut:
- Material: Black Doff Plastic
- Number of Keys: 23, dengan 4 tombol pintas (HOME | TAB | EMAIL | CALCULATOR)
- Max. Pressure (g): 5
- Rapoo Wired MouseDeskripsi:Wired Ambidextrous Mouse N100- Ergonomic design- Ambidextrous design- High resolution- 1600 DPI sensor- 3 buttons including 2D non-slip scroll wheel- No driver or setup neededFull size ambidextrous designOne shape fits all: Thanks to its symmetric and ergonomic design this mouse is comfortable, reduces hand strain, and is great both for right-handed and left-handed use.Non-slip scroll wheel Easy web surfing: The smart choice of materials makes this mouse perfect for quick and easy browsing. The non-slip scroll wheel also allows you to scroll quickly without errors in your daily work.High resolution 1600 DPI sensorEnjoy total control. The high-performance 1600 DPI optical sensor offers you smooth and accurate mouse-pointer control.Easy installationPlug and play: No driver or setup needed. Just plug it in a USB port and you’re good to go.atribut:
- Color: Black
- Buttons: 3 buttons including 2D non-slip scroll wheel
- DPI: 1600
- DPI Switch: No
- Silent Click: No
- Tracking technology: Optical
- Oxone Toples Kacaatribut:
- Content Package: 2pcs Toples
- Content Size: 350ml & 800ml
- Glass Cover Materials: Magnifying Glass Cover
- TEKIRO Tespen AC ScrewdriverDeskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
Daftar Harga cover keyboard Terbaru October 2025
monotaro Sola Touch Cover For Notebook Pc | Rp98.000 |
ELECOM Keyboard Cover | Rp399.900 |
ELECOM Keyboard Cover | Rp449.900 |
York AL/OX File Belts P80 | Rp1.099.900 |
ELECOM Keyboard Cover | Rp429.900 |
Defa Flexible Flexible Ducting | Rp36.000 |
Logitech Desktop Combo (Keyboard) | Rp209.900 |
Lenovo Laptop IdeaPad 3 | Rp6.999.900 |
monotaro Flat Touch Cover For Desktop | Rp129.900 |
Printech Ribbon Catridge LQ 310 | Rp36.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)