NITTO KOHKI Super Coupler Socket (for High Coupler Socket Connection)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Material (Seal)Nitrile rubber
Operating Temperature Range-20 to +80℃
Maximum Working Pressure1.0MPa
Installation ShapeHigh Coupler (Socket)
Socket or PlugSocket (Super Coupler) + Plug (Hi Coupler)
Valve StructureWith valve
Body MaterialSteel, Aluminium
TRUSCO Number113-2733

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The 02S20P type can be connected with high-coupler (20 type, 30 type, 40 type).UseableFor low pressure, light weight, for small air piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait