Beli cordless makita grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Blower Tanpa Kabelatribut:
- Voltage (V): 18
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- Makita Cordless Drill Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Cordless Angle Grinderatribut:
- Voltage (V): 20
- Kiswire Wire Rope Stainlessatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- Sunrei Headlamp MUYE Seriesatribut:
- Shooting Beam (m): 100
- Certification: CE/RoHS
- Waterproof: IPX5
Daftar Harga cordless makita grinder Terbaru March 2026
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)