Beli conduit pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  2. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  3. Lesso PVC Conduit Pipe
    Mulai

    Rp31.900

    Lesso PVC Conduit Pipe
    atribut:
    • Color: White
  4. DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Mulai

    Rp14.900

    DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Deskripsi:
    Wiring Accessories. Connector.
    atribut:
    • Type: Straight
  5. PITHON Plain Conduit/Threadless
    Mulai

    Rp129.900

    PITHON Plain Conduit/Threadless
    atribut:
    • Length (m): 3.66
  6. Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Copper-Bonded Steel
    • Tensile Strength (MPa): 552 (Min)
    • Thread Location: Pointed and Chamfered Ends
    • Ground Rod Diameter, Nominal (inch): 3/4
    • Complies With: ANSI/NEMA GR1, IEC EN 62561-2
    • Plating Thickness (µm): 254
  7. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  8. Fort DIN Rail for MCB (Rel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  9. Vinilon Fitting Conduit U-Clamp
    Mulai

    Rp2.900

    Vinilon Fitting Conduit U-Clamp
    Deskripsi:
    - VINILON U-CLIP PVC CONDUIT TX G10 25 MM merupakan fitting Conduit berwarna putih yang mempunyai fungsi sebagai penahan pipa conduit - Produk ini mengacu pada standar SNI dan telah mendapat penghargaan Top Brand 2016.
  10. CANTEX PVC Conduit
    Mulai

    Rp23.900

    CANTEX PVC Conduit
    Deskripsi:
    This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
  11. Maspion Pipa PVC Abu-Abu Standar 4M (Polos)
    Mulai

    Rp15.900

  12. Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
  13. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  14. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  15. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  16. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

Daftar Harga conduit pipe Terbaru October 2026
Boss Pipa ConduitRp19.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
OMRON Limit Switch WL Series (Saklar Batas)Rp309.900
Lesso PVC Conduit PipeRp31.900
DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)Rp14.900
RIDGID Heavy Wall Conduit BendersRp2.099.900
PITHON Plain Conduit/ThreadlessRp129.900
Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)Rp119.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Fort DIN Rail for MCB (Rel Omega)Rp21.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)