Nvent Erico Copper-Bonded Ground Rod, Threaded (Kawat Las Elektrode)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (m)3
MaterialCopper-Bonded Steel
Tensile Strength (MPa)552 (Min)
Thread LocationPointed and Chamfered Ends
Ground Rod Diameter, Nominal (inch)3/4
Complies WithANSI/NEMA GR1, IEC EN 62561-2
Plating Thickness (µm)254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk