Beli computer laser printers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- HP Toner Cartridge 202A untuk Printer LaserJetatribut:
- Compatible for: HP Color LaserJet Pro M254 Printer series, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Printer series
- Accuracy class: 15 to 30
- Contents: Toner cartridge; Recycling guide
- Dimensions (WxDxH) (mm): 363x96x111 (without stand)
- Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.29x3.78x4.37
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
- Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
- Page Yield: 1300
- Print Technology: Laser
- Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- Supply Type: Cartridges
- Technology: Laser
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Canon Printer Pixma iX6870atribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 24W (operating), Approx. 2.0W (standby), 0.3W (off)
- Dimension (WxDxH): approx. 584 x 310 x 159 mm
- Document Size: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4x6 inch, 5x7 inch, 8x10 inch, 10x12 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 55 - 329mm, length 91 - 676mm)
- Compatible Ink Cartridges: CLI-751 (Black), CLI-751 (Cyan), CLI-751 (Magenta), CLI-751 (Yellow), PGI-750 (Pigment Black), PGI-755XXL (Pigment Black)
- Maximum Resolution: 9600 (horizontal) x 2400 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 5
- Panasonic ScannerDeskripsi:A4, 20ppm, Colour CIS, 600 dpi, USB 2.0, ADF 50 sheets ( 21lbs, 80g/m2, 3 hard cards, 40 - 209g/ m2 )
- Epson Tinta Printer Botolatribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Brother Network ScannerDeskripsi:The desktop document scanner from Brother has built-in wired Network capacity for the quick transfer of information across the business.atribut:
- Usage type: Desktop
- Canon Printer Inkjet PixmaDeskripsi:System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0atribut:
- Printable Width (mm): Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch)
- Voltage (V): AC 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Canon ScannerDeskripsi:Pemindai Datar yang Cepat dan Ringkas Pemindai datar yang ringkas dengan harga terjangkau, memindai dokumen dan foto secara cepat dan akurat. Pemindai dokumen dan foto datar Resolusi pemindaian: 2400 x 2400dpi Kecepatan pindai (A4, 300dpi): Sekitar 10 detikatribut:
- Paper Size: A4, Letter
- Dimensions (mm): 250×367×42
- Power (W): 4.5
- HP Imaging Drum 126A untuk Printer LasetJetDeskripsi:Maintain sharp, crisp and clean text and graphics with an imaging drum designed to work seamlessly with HP LaserJet toner cartridges and advanced toner formulation. Use Original HP supplies for professional-quality results.atribut:
- Color: Black, cyan, magenta, yellow
- Print Technology: Laser
- Supply Type: Imaging Drums
- Compatible for: CP1025 - CP1025MW
- Accuracy class: 10 to 32.5
- Contents: Imaging drum; Recycling guide
- Dimensions (WxDxH) (mm): 363x92x160 (without stand)
- Dimensions (mm): 363x92x160
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 35 to 85
- Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
- Page Yield: 14000 black, 7000 color
- Product Type: Fuser/Maintenance Kits
- Shelf Life: Not applicable
- Storage Temperature Range (°C): 0 to 35
- Technology: Laser
Daftar Harga computer laser printers Terbaru April 2026
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| HP Toner Cartridge 202A untuk Printer LaserJet | Rp1.599.900 |
| Epson Printer Head | Rp1.399.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| Canon Printer Pixma iX6870 | Rp4.999.900 |
| Panasonic Scanner | Rp8.299.900 |
| Epson Tinta Printer Botol | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/HP%20Toner%20Cartridge%20202A%20untuk%20Printer%20LaserJet/P101005515-1.jpg)

/7vP102134283-22.jpg)


/Epson%20Tinta%20Printer%20Botol/kzP101502755-6.jpg)



/HP%20Imaging%20Drum%20126A%20untuk%20Printer%20LasetJet/P102081075-1.jpg)