Beli compressor mini compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  2. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  7. KOBE RED LINE BSP Direct Feed Mini Oiler (Lubrikator)
    Mulai

    Rp369.900

    KOBE RED LINE BSP Direct Feed Mini Oiler (Lubrikator)
    Deskripsi:
    Feeds oil directly into the airline ensuring your air tool is well lubricated at all times preventing corrosion and rust. The clear body reservoir allows immediate inspection of the oil level. All brass construction. Bowl material: Brass and plastic. Recommended oil: VG22 Air Lube Oil. Weight: 130g
    atribut:
    • Port Size: 1/4 Inch
    • Product Number: INI
    • Part Number: KBE2801400K
    • Size: 1/4inch
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  9. NIPPEI KIKI Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp13.999.900

    NIPPEI KIKI Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    -A tool to remove the coil springs of the strut type shock absorbers of mini cars to standard size automobiles.-Can quickly and easily work using the impact wrench.-With safety equipment to prevent coming off.
    atribut:
    • Mounting Possible Inner Dimension: 54 to 270mm
  10. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  11. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  12. GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp309.900

    GENESIS Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  13. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Option B: Standard
    • Option C: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option D: Standard
    • Option F: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Standard
    • Option G: Without A Circuit Breaker
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Option I: Timer Type Solenoid Valve Without Auto Drain
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  14. TRUSCO Mini Air Duster (Nosel Semprot Angin)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Mini Air Duster (Nosel Semprot Angin)
    Deskripsi:
    Compact designLightweightIt can also be used as a pencil typeFor air blowing.
    atribut:
    • Applications: Use for air blow. This resin type can be used for fluid.
    • Connection Screw: G1/4
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Nozzle diameter (mm): 2.0
    • Purpose of Use: For air blow.
    • Specifications: Resin Type
    • Weight (g): 36
Daftar Harga compressor mini compressor Terbaru November 2026
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
KOBE RED LINE BSP Direct Feed Mini Oiler (Lubrikator)Rp369.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)