Beli combustible gas detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Benetech Combustible Gas DetectorDeskripsi:Gas Detector Combustible Sanfix GM8800A adalah peralatan keselamatan dasar yang diperlukan bila teridentifikasi adanya gas yang mudah terbakar di dalam area kerja. Umumnya alat ini digunakan di tempat yang rawan terjadi kebocoran gas, misalnya di pabrik, lokasi pertambangan, dan kilang minyak.Gas detector dapat digunakan untuk mendeteksi sekurang-kurangnya tiga hal: gas yang mudah menyulut api, gas beracun, dan penipisan oksigen.atribut:
- Low Battery Indication (V): 3 ±0.2
- Unit Size (mm): 76x49x220
- Continuous Operating Time (hour): 8
- Operating Temperature (°C): 0-52
- Power: 3x1.5V LR 14 Battery
- Response Time (s): 2
- Standard Carton Size (cm): 53.0x38.1x30.3
- Warm-up Time (s): Approx. 60
- TESTO Gas Leak DetectorDeskripsi:-Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
- RIDGID Combustible Gas Detectoratribut:
- UNSPSC: 46171613
- Battery: (4) AA
- Brand: RIDGID
- Detects: Acetaldehyde; Ammonia; Benzene; Ethane; Ethanol; Ethylene; Formaledhyde; Hexane; Hydrogen; Hydrogen Sulfide; Iso-Butane; Methane; P-Xylene; Propane; Toluene
- Features: Tri Mode Detection for Visual, Audible or Vibration
- Includes: Battery
- Indicator: Audible; Vibration; Visual
- Measuring Range (ppm): 0 to 6,400
- Standards: UL Listed
- Digipas Gas Leak Detectoratribut:
- Battery: Type C 3X
- Dimensions (mm): 72x230x40
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- HONEYWELL Portable Gas DetectorDeskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gasatribut:
- Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
- Riken Keiki Portable Multi Gas Monitor GX-6000 Seriesatribut:
- Sampling Method: Suction type
- Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 70x201x54 (projection portions excluded)
- Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (no sudden changes)
- Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no-condensing)
- Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex, JG
- CE marking: EMC/ATEX/RoHS
- Continuous Operation (hour): Approx. 14 (25°C, no alarm and no lighting) [litium ion battery unit], Approx.8 (25°C, no alarm and no lighting) [dry battery unit]
- Display of Alarm: Blinking lamp/ buzzer continuous modulated sound/ gas concentration display and blinking, alarm details/ vibration
- Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
- Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC/IIB T4/T3 Ga, ATEX : II 1 G Ex ia IIC/IIB T4/T3 Ga
- Ingress Proof Rating: IP67
- Type of Alarm: Gas alarm/fault alarm/panic alarm, man down alarm (option)
- GVDA Gas DetectorDeskripsi:GVDA GD139 Natural Gas Leak Detector with 12-inch Extendable Probe,%LEL Propane Leak Detector with Built-in Flashlight for Methane, Butane, Combustible Gas for Home, RV, This GD139 meter is a combustible gas leakage detector, which is used to detect the leakage of combustible gas quickly and reliably.
- TONATA Lemari Safety PemadamDeskripsi:Termasuk : 2 buah kunci 4 buah roda double ball bearing ukuran diameter 4 inch (100 x 32 mm) Tiang gantungan untuk baju pemadam, rompi safety, dllatribut:
- Dimensions (HxLxW) (cm): 180x120x40
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild Steel Plate
- SNDWAY Gas DetectorDeskripsi:Detektor Gas Mudah Terbakar (Natural Gas, LPG, Suitable for artificial gas)Mengukur SuhuPengaturan Automatic Power Off (APO)Satuan ukur gas dalam PPMPengaturan batas bawah alarm (LAL)Pengaturan batas atas alarm (HAL)
- TESTO Leak DetectorDeskripsi:Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.atribut:
- Operating Humidity: 20 to 80 %RH
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Reaction Time: < 1 s
- Sensitivity: 3 g/a
- Standards: EN 14624:2012
- Alarm Function: Optical; audible
- Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
- Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
- Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
- Dimensions (mm): 190x57x42
- Leakage alarm: optical and audible alarm
- Length of gooseneck (mm): 370
- Product Color : Black
- Storage Temperature: -25 to +70 °C
- Weight (g): 348
- Bosean Gas DetectorDeskripsi:Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
- TESTO Refrigerant Leak DetectorDeskripsi:The testo 316-3 refrigerant leak detector is one piece of kit that you as a refrigerant technician just won’t want to be without. The handheld leak detector can detect all the most common cooling agents. And the smallest leaks. Comes with an automatic zero setting that also enables you to locate leaks in contaminated rooms.testo 316-3 leak detector - benefits at a glanceCan detect all common cooling agents: CFCs, HFCs, FCsHighly sensitive ( < 4 g/a - 1g/a according to DIN EN14624:2012 standard) - can detect even the smallest leaks Ready for use - there’s no need to select cooling agent characteristics firstAutomatic zero setting - can detect leaks in rooms that are already contaminatedVisual and audible alarm which are activated when a leak is detectedQuick and easy sensor changeComplies with specifications for F gases regulations, SAE norm J1627 and DIN EN 14624:2012 standard What’s includedtesto 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration certificate, batteries, filter. Product Includes: testo 316-3 refrigerant leak detector for cooling agents, sensor head, carry case, calibration protocol, batteries, filter.Sensor change by customer The simple design of the testo 316-3 enables the sensor to be changed in just a few seconds and means the sensor is always ready for use. Tightness testing of refrigeration systems The testo 316-3 meets all the requirements of the F gases regulation thanks to the high sensitivity of 4 g/a. This means you can find every leakage – no matter whether it involves an R22, R134a, R410a or another refrigerant.atribut:
- Operating Humidity: 20 to 80 %RH
- Operating Temperature (°C): -18 to +50
- Sensitivity: 4 g/a (0.15 oz/a)
- Standards: EN 14624:2012; SAE J1627
- Storage Temperature: 0 to +50 °C
- Battery Life: 16h permanent Operation
- Battery Type: 2xD
- Detectable: R22; R134a; R404A; R410A; R507; R438A; and all CFCs, HFCs, and HCFCs
- Dimensions (mm): 270x60x61
- EU-/EG-guidelines: 2004/108/EG
- Life-time sensor: Approx. 80 to 100 h (corresponds to approx. 1 year)
- Product Color : Black
- Weight (g): 500 (incl. batteries)
Daftar Harga combustible gas detector Terbaru March 2026
| Benetech Combustible Gas Detector | Rp1.199.900 |
| TESTO Gas Leak Detector | Rp4.199.900 |
| RIDGID Combustible Gas Detector | Rp7.799.900 |
| Digipas Gas Leak Detector | Rp4.799.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| SNDWAY Gas Detector 4 In 1 | Rp2.799.900 |
| HONEYWELL Portable Gas Detector | Rp7.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
| TESTO Gas Leak Detector | Rp4.499.900 |
| HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Digipas%20Gas%20Leak%20Detector/ivP104056679-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Multi%20Gas/hcP104575624-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Lemari%20Safety%20Pemadam/alP111128381-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/Bosean%20Gas%20Detector/2lP108230093-1.jpg)