Beli combination wrench set metric di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BESTIR Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Yamoto Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Manufactured from chrome vanadium steel, these 14 combination spanners are suited for industrial use. Supplied in a plastic wallet with varying metric-sized spanners all with a 15° offset and ring end.Features and Benefits- Chrome vanadium steel construction makes for a durable product- Comprehensive set of 14 spanners to ensure you always have the correct product to hand- Supplied in a plastic wallet for organisation, storage and transportation- 15° offset for easy turningTypical Applications- Automotive- DIY- Construction- EngineeringStandards- DIN 3113atribut:
- Type: Combination Spanner Set
- Standards Met: DIN3113
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Finish/Coating: Mirror Finish
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Orthophone Flexible Hose FHCDeskripsi:Excellent heat resistance and durability of hose for sliding surface and rotating part piping.atribut:
- Connection Port Diameter D: 6
- Hose Inner Diameter: Ø 3.7mm
- Hose Outer Diameter: Ø 8mm
- Operating Temperature Range: -20 to +60°C
- Maximum Working Pressure: 2.5MPa
- Minimum Bending Radius: 80mm
- Color Tone: Black
- Dimension D1: Ø 10mm
- Dimensions d2: Ø 10.5mm
- Envelope Structure: Protective spring (with plating)
- Material (Hose): (Inner surface rubber) NBR, (reinforcing layers 1 B and 2 B) Vinylon fiber
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Oxihom Stackable Plastic Drawer (Laci Susun)Deskripsi:Oxihom Laci Plastik Susun S203 SeriesTerdapat Beberapa Varian yang dapat di pilih :- S2031 ( Rak Atas dengan tutup)- S20321 ( 1 Laci )- S20322 ( 2 Laci )Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :- Alat Tulis- Make Up/Kosmetik- Perlengkapan Dapur- Mainan- Perlengkapan Kamar Mandi- Kaos kaki, Pakaian Dalam, Dasi- Dan Lain lain sebagainya
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- monotaro.id 5 Ply Cotton Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Thread: 5
- Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)Deskripsi:Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.atribut:
- Output: Hot, Cold, Normal
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Daftar Harga combination wrench set metric Terbaru October 2026
| BESTIR Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp60.900 |
| Yamoto Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp729.900 |
| Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran) | Rp169.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| Orthophone Flexible Hose FHC | Rp199.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| Oxihom Stackable Plastic Drawer (Laci Susun) | Rp20.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
| monotaro.id 5 Ply Cotton Gloves (Sarung Tangan) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iuP108901678-1.jpg)
/cnP106311455-3.jpg)
/k5P107756725-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/16P103637042-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/g1P106635577-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/monotaro_id%205%20Ply%20Cotton%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/puP109123930-2.jpg)
/p1P103710901-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/hkP108901632-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)