Orthophone Flexible Hose FHC

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Connection Port Diameter D6
Hose Inner DiameterØ 3.7mm
Hose Outer DiameterØ 8mm
Operating Temperature Range-20 to +60°C
Maximum Working Pressure2.5MPa
Minimum Bending Radius80mm
Color ToneBlack
Dimension D1Ø 10mm
Dimensions d2Ø 10.5mm
Envelope StructureProtective spring (with plating)
Material (Hose)(Inner surface rubber) NBR, (reinforcing layers 1 B and 2 B) Vinylon fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent heat resistance and durability of hose for sliding surface and rotating part piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan