Beli combination wrench set 6 32mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- WORKPRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Chrome vanadium steel and heat treated for strength and durability -Sand blasting and chrome plated -Size: 8, 10, 12, 14, 16, 18mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 8, 10, 12, 14, 16, 18
- STANLEY Combination Wrench Yellow Pouch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Pouch Color: Yellow
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- MAXPOWER Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents: 8-32 mm
- Material: Satin Chrome Vanadium
- Size (mm): 8 to 32
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Manufactured from high grade steel alloy, - Features a Lifetime Warranty and exceeds ANSI Standards, - Set in pouch packaging. Sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm.
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- HEYCO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:in attractive cardboard-carton
- Kennedy Combination Wrench Profesional Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Spanner Type: Combination Spanner
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.atribut:
- Standards Met: ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Number of Points: 72
- Type: Ratchet Combination Spanner
- American Tool Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: CRV
- BluePoint Combination Wrench High Polish Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Contents- Combination Wrenches : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Bullocks Combination Wrench Standard (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga combination wrench set 6 32mm Terbaru March 2026
| Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp809.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp949.900 |
| M10 Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp879.900 |
| WORKPRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp199.900 |
| STANLEY Combination Wrench Yellow Pouch (Kunci Ring Pas) | Rp399.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| MAXPOWER Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp719.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bkP102136416-13.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/exP103775537-1.jpg)
/g2P104586578-1.jpg)
/ifP104800663-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P102053713-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/osP103263892-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/5yP105360214-2.jpg)
/qdP102137949-13.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/5fP102136195-4.jpg)
/k5P102087725-2.jpg)
/m0P104270792-1.jpg)
/P102282757-1.jpg)
/cbP103245443-1.jpg)