Beli combination spanner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KENTA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Made of drop forged chrome vanadium steel.Non-flaking chromium plating, smooth finish surface.Close tolerance jaw width.Exceptional wear resistance and tool life.
- PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination wrenches have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Wrench Shape: Straight
- Handle Type: One Piece
- Head Offset Angle (°): 15
- Material: Alloy Steel
- Tether Style: Tether Capable
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Top Kogyo Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.
- KSTOOLS Combination Wrench Offset CHROMEplus (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Flank Traction profile. DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738. Jaw 15degree offset. Ring head 15degree offset. Mirror polished. Chrome vanadium.atribut:
- Jaw Opening (mm): 12
- Height of Head (A1): 8.6
- Height of Head (A2): 6.9
- External Dimension B1: 18.3
- External Dimension B2: 25.6
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 12
- ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
- Sola Measuring Tape Short COMPACT ME (Meteran)atribut:
- Tape Material: Steel
- Tape Surface: Matt lacquered, yellow
- Tape Stop: Brake, 1-piece
- Retraction Damping End Hook: Shock absorber
- Reinforcement Plate: Stailess steel
- Material Housing: ABS
- Coloring Housing: Red
- Belt Clip: Stainless steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed toatribut:
- Set Contents: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- Set Contents (piece): 15
Daftar Harga combination spanner Terbaru March 2026
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas) | Rp949.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| KENTA Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp95.900 |
| PROTO Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp309.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Top Kogyo Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp209.900 |
| Toptul Torque Multiplier | Rp5.499.900 |
| KSTOOLS Combination Wrench Offset CHROMEplus (Kunci Ring Pas) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102179550-1.jpg)
/ojP104802883-4.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/obP105983875-1.jpg)
/4vP107278175-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P102751840-2.jpg)

/b2P104269398-1.jpg)
/naP101005838-9.jpg)

/85P111111293-1.jpg)
/P102267998-1.jpg)
/icP102298660-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/ppP101005925-7.jpg)
/bkP102136416-13.jpg)
/P102326565-1.jpg)
/P102326556-1.jpg)