SCHLIEPER Combination Wrench Straight (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (mm)41
Width (mm)505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Combination Wrenches (Straight)
DIN 3113 long pattern, chrominiumplated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait