Beli coat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)Deskripsi:It is lightweight and compact so you can work with one hand.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler, spanner, pad, hose, dust bag, oil feeder
- Type: Dust catcher
- Overall Length (mm): 160
- Weight (kg): 0.9
- Overall Height (mm): 94
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Orbit Diameter (mm): 5
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Pad Size (Ø mm): 125
- Air Consumption (L/minute): 340
- Revolution Per Minute (rpm): 10000
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- TEKIRO Mesin AmplasDeskripsi:TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIROatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Average Air Consumption (CFM): 1.6
- Diameter Orbit (mm): 5
- Noise Level (dBa): 80
- Minimum Hose Size (inch): 3/8
- Minimum Hose Size (mm): 10
- Speed (rpm): 11000
- Vibration (m/s2): 0.8
- BULL Air Orbital SanderDeskripsi:mesin amplas angin digerakkan kompresoratribut:
- Sanding Pad Size (inch): 5
- Air consumption (CFM): 4.5
- Air inlet (inch): 1/4
- Rotation Speed (rpm): 10000
- monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Air coupler 20PM
- Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
- Air Consumption (m³/minute): 0.26
- Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
- Mass (kg): 0.85
- No Load Speed (rpm): 9000
- Orbit Diamond (mm): 3
- Pad Dimensions (mm): 73 x 98
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KANON Digital Depth Gaugeatribut:
- Instrument Error (mm): ±0.03
- Minimum Display (mm): 0.01
- Base Dimension (mm): 100
- Power Supply: Button Type Silver Oxide Battery (SR44)x1 (accessory)
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Future Star Kompresor Screwatribut:
- Pressure (MPa): 0.8
- BOSCH SanderDeskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- BLACK+DECKER Sheet Sanderatribut:
- Power (W): 200
- Switch Type: Single Speed
- No Load Speed (rpm): 14000
Daftar Harga coat Terbaru March 2026
| TRUSCO Double-action Sander | Rp349.900 |
| monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type) | Rp2.299.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| TEKIRO Mesin Amplas | Rp1.199.900 |
| BULL Air Orbital Sander | Rp659.900 |
| monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin) | Rp2.399.900 |
| KANON Digital Depth Gauge | Rp7.399.900 |
| BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18V | Rp539.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102250077-1.jpg)




/bwP101563428-2.jpg)






/qbP104618947-2.jpg)

/p1P104618901-2.jpg)
/ptP104618929-2.jpg)