KANON Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Instrument Error (mm)±0.03
Minimum Display (mm)0.01
Base Dimension (mm)100
Power SupplyButton Type Silver Oxide Battery (SR44)x1 (accessory)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Depth gauge for depth measurement. The character height is higher than existing items, making it easy to see. The material quality is stainless steel (SUS420J2) .
Use
For depth measurement on the machine processing site.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan