Beli closed jongkok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- TOTO Square Squatting ToiletDeskripsi:- Squatting Toilet - The quick 6L, Jet Wash
- KIA Ceramic Kloset Jongkokatribut:
- Product Type: Closet
- Size (mm): 505x415
- Water Closet: Squat
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- Meridian Ceramic Closetatribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- BIORICH Toilet PortableDeskripsi:Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan BesiDeskripsi:Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
- air Kran Air ShowerDeskripsi:- Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2inch- Aplikasi umum untuk Stop kran wastafel, Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi wastafel, kloset- Ekonomis serta mudah dalam pemasangan- Panjang x lebar x tinggi: 9cm x 5cm x 8cm- Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terbuat dari bahan stainless steel 304atribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: SS 304
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
Daftar Harga closed jongkok Terbaru September 2025
TOTO Kloset Jongkok | Rp419.900 |
TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
TOTO Kloset Duduk | Rp4.899.900 |
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
Volk Squatting Toilet | Rp129.900 |
TOTO Square Squatting Toilet | Rp999.900 |
American Standard Toilet | Rp379.900 |
KIA Ceramic Kloset Jongkok | Rp239.900 |
TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
TOTO Flush Urinoir dengan Vacuum Breaker | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 08/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)