Beli clip on mic di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Okayo UHF Bodypack TransmitterDeskripsi:Box Include: Manual book, Microfon, Wireless Transmitter, Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA (AlKaline)atribut:
- Oscillation Type: 4 GFSK
- Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Antenna: Whip Antenna
- RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
- Inputs: MIC in, Audio in
- MIC in Jack: mini XLR
- Frequency Response: 70Hz - 16KHz
- T.H.D: 0.01
- Dimensions (D x W x H) (mm): 85x64x33 without antenna
- CF Audio Wireless Microphone (Mic)Deskripsi:Wireless microphone.
- Okayo UHF Handheld Microphone (Mic)Deskripsi:Box Include: Manual book , Microfon ,Wireless Transmitter,Remote, ACC, K. Power Sampling Rate : - Q @16 kHZ - HQ @48 kHz Battery : - 2 x AA 1.2 V (Ni-MH) - 2 x AA 1.5 (AlKaline)atribut:
- Oscillation Type: 4 GFSK
- Carrier Frequency Range (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Antenna: Built-in
- RF Output (mW): 10-20 (Country Dependent)
- Frequency Response: 70Hz - 16KHz
- Battery Life: 8 (Ni-MH) / 12 (Alkaline) hours typical
- Dimensions (D x H) (mm): 48x258
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- Daytona DT-01 Full Face Microphoneatribut:
- Accessories: Microphone bodyx1, Mike fixing surface fastenerx1
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Saramonic Microphone Blink 500Deskripsi:Kelengkapan1x Blink500 RX Receiver with Built-in Clip and Camera Shoe Mount1x Blink500 TX Transmitter with Built-in Microphone and Clip1x 1' (30.5 cm) gold-plated 3.5mm TRS to TRS Output Cable for Cameras1x 1' (30.5 cm) gold-plated 3.5mm TRS to TRRS Output Cable for Smartphones and Tablets2x 1' (30.5 cm) gold-plated USB-C to USB-A Charging Cables1x SR-M1 Omnidirectional Lavalier Microphone1x Alligator-style Lavalier Microphone Clip1x Foam Lavalier Windscreen1x Pairing Pin1x User Manual
Daftar Harga clip on mic di Terbaru January 2026
| Okayo UHF Bodypack Transmitter | Rp3.799.900 |
| King Jim Microphone Unit And A Tie With A Clip Code | Rp14.999.900 |
| CF Audio Wireless Microphone (Mic) | Rp9.999.900 |
| Okayo UHF Handheld Microphone (Mic) | Rp3.799.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| Daytona DT-01 Full Face Microphone | Rp319.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| TOA Dynamic Microphone | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9lP103222345-1.jpg)
/59P103220189-1.jpg)




/48P103220152-1.jpg)