Beli clear holder a4 daichi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daiichi Map L DPO A4atribut:
- Size: A4
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- Daiichi Map Plastik DCS A4atribut:
- Size: A4
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- World Craft Clear Holder A4Deskripsi:A transparent clear holder with a solid thickness of 0.2 mm that can be used for any purpose, making it easy to see documents.atribut:
- Color: Clear
- Thickness (mm): 0.2
- Storage Size: A4
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 220x310x10
- monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 17
- KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4Deskripsi:KOKUYO's original double-folding process is used on the bottom, so it has excellent strength. Moreover, since the documents fit perfectly in every corner, even unclear documents can be stored beautifully and easily.atribut:
- Material: Cover / R-PP
- Paper Quality: Recycled material ratio / cover: R-PP 40%
- Thickness (µm): 200
- Kenko Map Latribut:
- Color: Transparant
- Item Size (cm): 22x30.5x0.5
- TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi)Deskripsi:-Tape cutting work by very light wrist snap becomes possible by means of the blade angle of 10°.-Contributes to reducing hand fatigue in the case of continuous use.-As a red line is in the center of the blade, it is possible to easily align the tape with the center of an object to paste.-As the hand hold part to insert the paper tube is constructed to be movable right and left, both right-handed and left-handed persons can use.-Optimum for work sites where tape cutters are continuously used frequently.-For 3 inches (76mm) paper tube.
- HP Tinta Cartridge 682atribut:
- Technology: Ink
- Supply Type: Cartridges
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- monotaro.id Clear Sleeves F4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees Folio (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: F4
- Thickness (micron): 17
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper)atribut:
- Color: Clear
- Material: PP
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- JK CARE Hand SanitizerDeskripsi:HAND SANITIZER 5L CAIR JK CAREJK CARE adalah salah satu merek lokal indonesia yang memproduksi produk-produkkesehatan yang melindungi diri anda dan keluarga anda dari virus,kuman, dan bakteri berbahaya.- Komposisi Kandungan Standard WHO = 100% Aman Untuk Tangan dan Anak-anak- Sertifikat KEMENKES RI PKD 20501021663- READY STOCK!JK CARE Hand Sanitizer 5 Liter:- Komposisi: 83.3% Ethyl Alcohol, Distilled Water dan Glycerin- Wangi : Strawberry- KEMENKES RI PKD 20501021663Cara pakai:- Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering.
- Daiichi Map Display DPR F4atribut:
- Size: Folio
Daftar Harga clear holder a4 daichi Terbaru March 2026
| Daiichi Map L DPO A4 | Rp38.900 |
| Daiichi Map L DCS A4 | Rp31.900 |
| GIKEN Hand Sanitizer Gel (Desinfektan Tangan) | Rp31.900 |
| Daiichi Map Plastik DCS A4 | Rp5.900 |
| Daiichi Map L DCS F4 | Rp33.900 |
| World Craft Clear Holder A4 | Rp31.900 |
| monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L) | Rp17.900 |
| KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4 | Rp19.900 |
| Kenko Map L | Rp27.900 |
| TRUSCO Dispenser Lakban Ergonomis (Tempat Solasi) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/pvP106084931-1.jpg)



/l7P109208763-8.jpg)


/P102775901-1.jpg)
/HP%20Tinta%20Cartridge%20680/P101554921-2.jpg)
/HP%20Tinta%20Cartridge%20682/p6P105634906-2.jpg)

/lpP109208781-5.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)
/9xP101548357-3.jpg)