Joyko Business File A4 40 sheets (Map Snell)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp40.900
Spesifikasi
SizeA4
Pockets40
Metal MaterialBahan PP Plastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Document Keeper Clear Holder Map File Dokumen Folder Joyko DK Pastel
Fitur
- Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 31 cm x Lebar 23.5 cm (A4)
- DK-C40A4 : 40 Pockets / Kantong
- Kantong Transparan
- Metal Material : ( Bahan PP Plastik )
- Function : Penyimpanan Dokumen

Ulasan Produk