Beli cleaner injection di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
  2. ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner Foam
    Mulai

    Rp32.900

    ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner Foam
    Deskripsi:
    Cairan pembersih carbon deposit dan endapan varnish pada carb Inject berbentuk foaming spray / busa, sangat efektif dan aktif bekerja mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa dari proses pembakaran dalam carb inject.Mengangkat secara keseluruhan kotoran-kotoran yg sulit dibersihkan dgn cairan kimia biasa.Dengan foaming/busa yg menempel kuat pada saat mesin mobil dinyalakan, sehingga membantu proses pembersihan carb inject mobil dan motor secara sempurna.Menghilangkan bunyi mengklitik pada saat mobil/motor distater.Membuat tarikan mesin jadi ringan, suara mesin kembali halus seperti baru.Pastikan performa mobil/motor anda selalu fit dan terjaga kebersihannya, gunakan selalu produk-produk perawatan yang sudah teruji kualitasnya.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  3. WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Pembersih khusus untuk membersihkan sistem injeksiUntuk semua mesin dengan spark-ignition, termasuk kendaraanyang menggunakan bensin tanpa timbalMengikat dan menetralkan asam dan kondensasiMencegah timbulnya korosi pada tangki bahan bakar.Membersihkan dan melindungi sistem injeksi bahan bakarMeluruhkan dan menghilangkan endapan-endapan pada saluraninjeksi bahan bakarMemberikan kontrol maksimal kepada injektor.Menjaga injektor tetap bersih
    atribut:
    • Size (ml): 60
  4. Fort Bank Kapasitor
    Mulai

    Rp579.900

    Fort Bank Kapasitor
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  5. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  6. VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]
    Mulai

    Rp6.899.900

    VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]
    Deskripsi:
    The PS-43 type series solenoid valve Momotaro II with a strainer has already been well received by the conventional PS-13 type series. It has made it easier to operate, and the durability performance has improved dramatically. In addition, it has become a more complete solenoid valve with consideration for the environment such as power saving and clearing the RoHS Directive regulation value.
    atribut:
    • Material (Main Unit): CAC408
    • Type: Piston Type
    • Protection Class: Dust-Proof/Splash-Proof Type/For Indoor Use (When Using Outdoors, Use A TB-03 Type Terminal Box Together)
    • Operating Pressure Range (MPa): 0 - 1.0
    • Rated Voltage (V): AC100/200 50/60Hz, AC110/220 60Hz common
    • Allowable Leakage: Steam / Water / Oil: None (visual pressure gauge), Air: 50 mL/min (standard condition) or less (at 0.05 to 1.0 MPa)
    • Ambient Temperature (°C): 5 - 60
    • End Connection: JIS Rc Thread
    • Fluid Temperature (°C): 5 to 180 (100°C or less for hot water)
    • Fluid viscosity (cSt): 20 or Less
    • Material (Valve Member): C3604 with PTFE disc
    • Minimum Pressure Differential Before and After Valve (MPa): 0 (0.03 If The Coil is Horizontal)
    • Mounting Direction: Horizontal / Vertical (Excluding The Coil Downward With Respect To The Mounting Piping)
    • Operation: Energized Open
    • Strainer: 60 Mesh
    • Suitable fluid: Steam / water / air / oil (about kerosene / light oil)
    • Type of Insulation: H Class
  7. Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sika 102 adalah bebas klorida, siap pakai serbuk. Ketika dicampur dengan air, itu menjadi steker air permanen yang kuat dan cepat.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Packaging: Tin
  8. Sika SikaInjection (Cairan Injeksi Penutup Bocor)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Sika SikaInjection (Cairan Injeksi Penutup Bocor)
    Deskripsi:
    Sika Injection-101 RC is a 2-part, polyurethane, low viscous, fast foaming, water-reactive injection resin. It cures to a dense flexible foam.Suitable for use in hot and tropical climatic conditions.
  9. LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp219.900

    LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Highly effective combination of agents that cleans and protects. Formulated according to the latest additive and fuel technology. Meets the requirements of modern engines, fuels and operating conditions. Suitable for all gasoline injection systems such as K, KE and LJetronic systems, etc.Properties- cleans the injection system- reduces pollutant emissions removes carbon deposits from the intake valves and in the combustion chamber- optimum dosage- cost-effective due to exact dosage- guarantees low fuel consumption- tested for turbochargers and catalytic convertersAreas of application For rectifying problems such as difficulties with starting, irregular idling, poor throttle response, performance loss, lean surging and poor emissions values caused by contaminated gasoline injection systems. Repeat treatment if problems reoccur. Suitable for all gasoline injection systems. Tested for use with turbochargers and catalytic converters.Application 300 ml is sufficient for 70 l of fuel. Has a long-term effect of 2,000 km. Can be mixed with fuel at any time since mixing takes place automatically.
    atribut:
    • Color/Appearance: Yellow
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Viscosity (mm²/s): 2.0@40°C
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.806@15°C
  10. STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  11. GST52 Automotive Engine Cleaner Flush (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp42.900

    GST52 Automotive Engine Cleaner Flush (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Formula yang berguna untuk menetralkan asam pada mesin yang berpotensi menyebabkan karat yang diakibatkan oleh proses pembakaran mesin dan mencemarkan oli. Engine Flush juga menghancurkan serta melepaskan endapan dan kerak yang menempel pada permukaan metal didalam mesin, Cairan ini aman untuk mesin berbahan bakar solar dan bensin.
    atribut:
    • Size (ml): 300
  12. Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wipro Pipe Cleaning Machine (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. REXCO Carburetor Cleaner 81 & Injector Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    REXCO Carburetor Cleaner 81 & Injector Cleaner
    Deskripsi:
    REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
Daftar Harga cleaner injection Terbaru October 2026
GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)Rp51.900
ZONE Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)Rp32.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner FoamRp32.900
WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)Rp44.900
Fort Bank KapasitorRp579.900
CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp109.900
VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]Rp6.899.900
Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)Rp1.599.900
Sika SikaInjection (Cairan Injeksi Penutup Bocor)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait