Beli clean out san ei di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Mulai

    Rp299.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  2. Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    Mulai

    Rp209.900

    Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    atribut:
    • Material: Zinc
  3. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. SAN-EI Floor Strainer
    Mulai

    Rp119.900

    SAN-EI Floor Strainer
    Deskripsi:
    - With looking plate
  5. CM Clean Out
    Mulai

    Rp11.900

    CM Clean Out
    Deskripsi:
    Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
  6. Weissmiller Y-Strainer ANSI150 WCB
    Mulai

    Rp2.399.900

    Weissmiller Y-Strainer ANSI150 WCB
    Deskripsi:
    A Y-shaped strainer designed to filter out debris from liquids or gases, protecting equipment such as pumps.A Y-Strainer is a crucial component in fluid systems designed to filter out debris and protect pipelines, pumps, and valves from damage. Weissmiller Y-Strainers are widely recognized for their durability, efficiency, and high filtration performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron
    • Class: ANSI150
    • Connection: RF Flange
    • Screen Material: SUS304
  7. Kleen Tempat Sampah Pembalut Wanita
    Mulai

    Rp279.900

    Kleen Tempat Sampah Pembalut Wanita
    atribut:
    • Material: Plastic HDPE
    • Color: Gray-Blue
    • Size (L): 21
    • Dimension LxWxH (cm): 36x18x57
  8. Waterplus Clean Out Round 4"
    Mulai

    Rp259.900

    Waterplus Clean Out Round 4"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 4" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 118
    • Pipe: G4\"
    • Quantity per Box: 48
  9. Sika Separol 10 (Minyak Bekisting)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sika Separol 10 (Minyak Bekisting)
    Deskripsi:
    Sika Separol-10 adalah bahan untuk mempermudah melepas cetakan.
    atribut:
    • Color: Liquid / Reddish
    • Shelf Life: 12 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging.
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures +30 °C maximum. Protect from direct sunlight and frost.
    • Density (kg/L): 0.83 ± 0.02 (at +20 °C)
  10. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. JAY R. SMITH MFG. CO Floor Cleanout
    Mulai

    Rp2.599.900

    JAY R. SMITH MFG. CO Floor Cleanout
    Deskripsi:
    These removable cleanout covers, plates, and plugs fit over cleanout access points that are used for cleaning or inspecting drain lines.
  12. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
Daftar Harga clean out san ei Terbaru October 2026
SAN-EI Floor Clean-OutRp199.900
ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)Rp299.900
Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)Rp209.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
American Standard Clean Out (Penutup Saluran)Rp339.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
SAN-EI Floor StrainerRp119.900
CM Clean OutRp11.900
Weissmiller Y-Strainer ANSI150 WCBRp2.399.900
Kleen Tempat Sampah Pembalut WanitaRp279.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)