Beli clamp set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Klem
    atribut:
    • Material: steel sheet
    • Jaw of depth (mm): Ten
    • Maximum inlet opening (mm): Ten
  2. SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)
    Mulai

    Rp8.799.900

    SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)
    Deskripsi:
    -Installation time of workpieces can be shortened.-Supplementary material is unnecessary for attaching the workpiece. -As a jig and tool for milling/machining.
  3. Kennedy Heavy Duty G Clamp
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Heavy Duty G Clamp
    Deskripsi:
    Kennedy Heavy Duty G Clamp with
  4. TACO Hardware HPL Woodgrain Eco
    Mulai

    Rp169.900

    TACO Hardware HPL Woodgrain Eco
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1220x2440
    • Resistance to Dry Heat: Min 2
    • Resistance to Surface Wear (Revs): ≥350 (400)
    • Resistance to Staining: Min 2
    • Immersion in Boiling Water (%): Max 19
    • Impact Resistance: No split
    • Resistance to Cigarette Burns: Slight change, no effect @120s
    • Surface Radiant: ≥600 no effect (180°C ±1°C)
    • Tensile Strength (MPa): Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait)
  5. monotaro Aluminum Clamp (Klem)
    Mulai

    Rp26.900

    monotaro Aluminum Clamp (Klem)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Penjepit
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. Vertex Clamping Kit
    Mulai

    Rp2.399.900

    Vertex Clamping Kit
    Deskripsi:
    52-Pc Steel Clamping Kit.
  7. HARDEN Klem G
    Mulai

    Rp75.900

    HARDEN Klem G
    Deskripsi:
    -Diproses dengan pengecoran ketepatan tinggi, semprotan elektrostatik permukaan, indah dan tahan lama.-Terbuat dari pengecoran besi bermutu tinggi.-Untuk berbagai macam aplikasi pengerjaan logam dan pengerjaan kayu.-Spindel memiliki ulir tajam untuk pengoperasian yang mulus dan tekanan penjepitan maksimum.-Melalui proses penempaan-Penampilan yang bagus-Kepadatan tinggi-Kekuatan cengkeram besar-Tampilan Produk1. Pengecoran Dibuat dengan Akurat.Semprotan elektrostatis permukaan, cantik dan tahan lama.2. Penjepitan yang EfektifSecara efektif memegang obyek benda, tahan lama.Tidak mudah rontok.3. Sekrup Lebih TebalSekrup ulir penjepit G produksi bahan yang lebih tebal.Tebal, keras, umur panjang.4. Gagang Putar Tipe-TKarya yang sangat indah.Menawarkan torsi yang lebih tahan lama.5. Rancangan PenguatanRancangan klip khusus penjepit G.-Kekuatan yang memadai, lebih aman.
  8. Kennedy Composite Hose Pinch Clamp Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Composite Hose Pinch Clamp Set
    Deskripsi:
    HPS003 These professional tools are for clamping flexible hoses from 11mm to 60mm in diameter. Made from a composite of glass reinforced nylon, they are lightweight, tough and have smooth rounded jaws to prevent damage to internal reinforcement.
    atribut:
    • For Use On: Brake hose Clutch hose Coolant hose Fuel hose Vacum hose
    • Maximum Capacity: 60mm
    • Overall Length: 350; 250;150mm
    • Tool Material: Nylon
    • Includes: Large clamp 22-60mm Medium clamp 15-27mm Small clamp 11-19mm
    • Part Number: KEN5031940K
  9. TACO Hardware HPL Woodgrain
    Mulai

    Rp199.900

    TACO Hardware HPL Woodgrain
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1220x2440
  10. SUPER TOOL Plane Clamp
    Mulai

    Rp429.900

    SUPER TOOL Plane Clamp
    Deskripsi:
    This clamp keeps perfect parallelism and is optimum for machining requiring jig mounting precision. To fix the workpiece.
  11. TACO Hardware HPL Woodgrain/Pattern Texture
    Mulai

    Rp319.900

    TACO Hardware HPL Woodgrain/Pattern Texture
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1220x2440
  12. Sibiru Klem Selang
    Mulai

    Rp119.900

    Sibiru Klem Selang
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
  13. STANLEY Laminate Trimmer
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Laminate Trimmer
    Deskripsi:
    Stanley ST55 550W Laminate Trimmer menjamin penanganan yang sempurna karena desainnya yang ringkas dan area pegangan yang ergonomis. Pengaturan kedalaman kasar dan halus serta pemasangan blok motor yang ketat di dalam sangkar perute membuatnya menjadi alat presisi yang mutlak.
    atribut:
    • Rated Power (W): 550
    • Max. Collet Diameter (mm): 6.35 (1/4inch)
    • Accessories: 1x guide bracket, 1x laminate trim guide, 1x straight edge guide, 1x guide template, 2x wrench
    • Soft Gel: Yes
    • Blow Feature: Yes
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 35000
  14. Non Brand Tube & Hose Clamp Kit
    Mulai

    Rp7.399.900

    Non Brand Tube & Hose Clamp Kit
    Deskripsi:
    These assortments include a collection of different tube and hose clamp styles and sizes in a single product.
    atribut:
    • UNSPSC: 31162906
    • Band Material: Stainless Steel
    • Band Material Grade: 201
    • Container Type: Display Rack
    • Hose Clamp Type: Worm Gear
    • Includes: (30) Clamp Size No. 20(30) Clamp Size No. 28(30) Clamp Size No. 36(40) Clamp Size No. 10(40) Clamp Size No. 12(40) Clamp Size No. 4(40) Clamp Size No. 6Display Rack
    • Largest Clamping Diameter in Set: 2-3/4 in; 70 mm
    • Number of Clamps: 250
    • Number of Sizes: 7
    • SAE Numbers Included: 10; 12; 20; 28; 36; 4; 6
  15. OTC Pliers for Hose Clamp Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    OTC Pliers for Hose Clamp Set
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  16. TOLSEN Quick Ratchet Bar Clamp Set
    Mulai

    Rp189.900

    TOLSEN Quick Ratchet Bar Clamp Set
    atribut:
    • Bar Finish: Black
    • Body Material: Hard Plastic
    • Pads: Soft non-marking
    • Size Content (inch): 4 (2pcs), 6 (2pcs)
  17. monotaro Press Clamp
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Press Clamp
    Deskripsi:
    A simple retention work.
    atribut:
    • Material: steel sheet
Daftar Harga clamp set Terbaru March 2026
monotaro Press Clamp Minimal Set (Klem)Rp65.900
SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)Rp8.799.900
Kennedy Heavy Duty G ClampRp289.900
TACO Hardware HPL Woodgrain EcoRp169.900
monotaro Aluminum Clamp (Klem)Rp26.900
Vertex Clamping KitRp2.399.900
Vertex Steel Clamping KitRp1.899.900
HARDEN Klem GRp75.900
Kennedy Composite Hose Pinch Clamp SetRp1.199.900
Solid Tool Swing Jaw Corner ClampRp199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)