Beli c-clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Locking C-ClampDeskripsi:Wide and deep jaw profile, clears obstacles to firmly clamp sections that a normal grip wrench cannot. > Adjustable jaw opening. > Ergonomic design, comfortable handling. > No P Inch, Easy Release. > Concave profile for better push-pull.atribut:
- Handle Type: Ergonomic
- Material: Heat Treated Chrome Molybdenum
- Finish/Coating: Nickel
- KING TONY C-Clamp Grip Pliers (Tang Jepit C-Clamp Otomotif)Deskripsi:C-clamp grip plier
- DEKO Locking Pliers C-Clampatribut:
- Size (inch): 11
- Material: Baja yang ditempa
- Surface: Plat krom
- Size (mm): 275
- LOBSTER C-Clamp (Klem C)atribut:
- Finishing Material: Special Steel (main body: forged product)
- SUPER TOOL C-Clamp (Klem C)Deskripsi:-With a handle for quick tightening.-Because the screw head is a hexagon that can be tightened with a wrench, it can be tightened more reliably.
- TEKIRO C Clamp (Klem C)Deskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- Kennedy Locking C-Clamp With Swivel TipsDeskripsi:Wide and deep jaw profile, clears obstacles to firmly clamp sections that a normal grip wrench cannot. With swivel contact pads to allow tapered surfaces to be clamped. > Adjustable jaw opening. > Ergonomic design, comfortable handling. > No P Inch, Easy Release. > Concave profile for better push-pull.atribut:
- Handle Type: Ergonomic
- Material: Heat Treated Chrome Molybdenium
- Finish/Coating: Nickel
- KRISBOW C Clamp (Klem C)Deskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- INGCO Locking Pliers C-Clamp (Tang Buaya C-Clamp)Deskripsi:INGCO C-Clamp Locking Plier 11inch // Tang Buaya Catok Jepit Klematribut:
- Size (inch): 11
- LOBSTER(LOBTEX) C-ClampDeskripsi:-The jaw is deeper and the depth is sufficient compared with the conventional C-clamp.-The head can be securely tightened with a hexagonal wrench.-Optimum for heavy weight object installation.-The handle is removable.atribut:
- Jaw Depth: 99mm
- External Thread Hex Across-Flats: 23mm
- Maximum Opening: 100mm
- SafetyLink Temporary Roof AnchorDeskripsi:SafetyLink’s temporary roof anchor point has been designed for use where an anchor is required for a temporary period of time in a location that does not need to be revisited. Can be used on a metal roof or timber rafters (tile roof).-TEMPLINK 3000 is a patented multi-directional fall device designed to absorb energy when a fall is arrested.-316 Stainless steel.-Lightweight compact unit, enabling easy manoeuvring to desired location.-Easy to secure tabs.-Single Person Temporary Roof Anchor Point.-Rated at 15kN.-Complies with AS/NZS 1891.4.
- TRUSCO C-Clamp (bar code type) (Klem C)Deskripsi:Usage:Caulking for wall and tile
- SUPER TOOL C-Clamp (Klem C)Deskripsi:-The jaw depth is large, so you can tighten the depth deeply.-Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-Adapter(movable jaw at the tip of the screw) can be replaced.
- NIPPON PAINT Platone 8000 100cc (Cat)Deskripsi:Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 11 - 14
- Size (cc): 100
- WORKPRO C-Clamp (Klem C)Deskripsi:-Malleable steel frame -Black finish screw -Swivel pad -Ideal for most woodworking and metalworking applications
- PROTO Pry Bar Alignment (Linggis)atribut:
- Handle Color: Black
- Bar Color: Black
- Bar Shape: Round
- Finish: Black Oxide
- Type: Pry Bars
- Bar Material: Steel
- End Angle Style: Offset, Straight
- End Style: Point
- Standards: ASME B107.52
Daftar Harga c-clamp Terbaru October 2026
| Kennedy Locking C-Clamp | Rp489.900 |
| KING TONY C-Clamp Grip Pliers (Tang Jepit C-Clamp Otomotif) | Rp379.900 |
| DEKO Locking Pliers C-Clamp | Rp109.900 |
| LOBSTER C-Clamp (Klem C) | Rp699.900 |
| SUPER TOOL C-Clamp (Klem C) | Rp99.900 |
| TEKIRO C Clamp (Klem C) | Rp67.900 |
| KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik) | Rp6.399.900 |
| Kennedy Locking C-Clamp With Swivel Tips | Rp539.900 |
| KRISBOW C Clamp (Klem C) | Rp53.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lbP106999767-1.jpg)

/riP105402990-1.jpg)
/05P102754005-3.jpg)
/75P103642257-2.jpg)
/jcP103951696-4.jpg)

/d1P103636469-7.jpg)
/qyP101003970-2.jpg)
/P103079336-1.jpg)
/qzP105717971-2.jpg)
%20C-Clamp/P102349247-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/SafetyLink%20Temporary%20Roof%20Anchor/5cP105282192-1.jpg)
%20(Klem%20C)/4nP102007167-2.jpg)
/P102743692-2.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Platone%208000%20100cc%20(Cat)/ghP103148593-11.jpg)
/d3P104586471-1.jpg)
/7oP107274276-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)