Beli cigarette lighter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Master Flex Adapter Cigarette Lighter for Peristaltic Pumps
    Mulai

    Rp9.999.900

    Master Flex Adapter Cigarette Lighter for Peristaltic Pumps
    Deskripsi:
    Make the most of your Masterflex pump with connection cables, replacement parts, and other accessories.Choose accessories and replacement parts suitable for your Masterflex pumpSuitable for use with E/S sampling pumpConvenient accessories to make your job easier. Automotive adapter with 25-ft cable for Masterflex E/S portable sampling pump.
    atribut:
    • Compatible for: E/S portable sampling pump
  2. JET INOUE Cigarette Lighter Heat-resistant Plug
    Mulai

    Rp139.900

    JET INOUE Cigarette Lighter Heat-resistant Plug
    Deskripsi:
    You can take out the power from the cigarette lighter.Electrical parts
    atribut:
    • Cable Length (cm): 30
    • Rating (V/A): DC12/DC24/10 or less
  3. Blackvue Dash Cam Battery
    Mulai

    Rp7.799.900

    Blackvue Dash Cam Battery
    Deskripsi:
    B-130X Power Magic Ultra Battery membuat kamera dasbor Anda tetap bertenaga saat pengapian kendaraan Anda mati memungkinkan Anda menggunakan mode pengawasan parkir dan mengakses fitur cloud kamera dasbor Anda tanpa menguras baterai mobil Anda.B-130X adalah peningkatan terbaru dari B-124X generasi sebelumnya. Pengisian daya lebih cepat, daya 25% lebih besar, desain yang lebih ringkas, dan mode pengkabelan cerdas yang mengidentifikasi bagaimana baterai dihubungkan ke sistem kelistrikan kendaraan.Kelengkapan :- Power Magic Ultra Battery (B-130X)- Cigarette lighter plug power cable (male)- Output cable for dashcam (Female cigarette lighter socket)- Hardwiring power cable- Dashcam hardwiring power cable- Fuse tap kit (3 types)- 2 velcro strips- User Manual
    atribut:
    • Backup Battery: LiFePo4
    • Capacity (V): 12.8 (7500 mAh/96 Wh)
    • Charging Temperature (°C): 0-45
    • Charging Temperature (°F): 32-113
    • Dimensions Product (WxLxH) (mm): 152.7x206.0x33.6
    • High Temperature Cut Off Range (°C): Below 0 to Approx. 80
    • High Temperature Cut-Off Range (°F): 32-176
    • Hours Of Use (hour): 30 (Based On 1CH Dashcam)
    • Input Power (V): 12 System (Cigarette Lighter Plug: 11-18 / 7.2 A (Max), (Hardwired: 11-18 / 13.0A (Max); 24 System (Cigarette Lighter Plug: 22.5-30/3.6 A (Max), Hardwired: 22.5-30 /6.4A (Max)
    • Storage Temperature (°C): 20-45
    • Storage Temperature (°F): -4-113
    • USB Port Current (A): 2 (Max)
    • USB Port Voltage (V): 4.75-5.2
  4. Orico 36W 3 Port Car Charger with 2 Cigarette Lighter
    Mulai

    Rp189.900

    Orico 36W 3 Port Car Charger with 2 Cigarette Lighter
    atribut:
    • IC: Intelligent Charging IC
    • Input: 12V10A
    • Certificate: CE / RoHS
    • Compatible Devices: 5V USB-enabled devices such as cellphone, tablet, power bank, bluetooth speaker, etc.
    • Dimensions (mm): 114x77x36
    • Port : 4 USB Charging Ports, 3 Cigarette Lighters
  5. 70Mai Kamera Dasbor
    Mulai

    Rp859.900

    70Mai Kamera Dasbor
    Deskripsi:
    70mai Dash Cam A810 Set Front 4K 2160P Rear HDR 1080P GPS Night VisionMenetapkan Standar Baru untuk Kualitas Video :Didukung oleh sensor gambar Sony Starvis 2IMX678 terbaru, 4K A810 menghadirkan rekaman berkualitas sinematik yang merekam setiap detail di jalan dengan kejernihan tingkat berikutnya.Framerate tinggi 60FPS*/25FPS menghasilkan gambar yang lebih halus secara efektif untuk mencegah terjadinya hasil yang buram. Ini terutama membantu menangkap plat nomor dan rambu-rambu jalan selama mengemudi dengan kecepatan tinggi.Penglihatan Malam yang Luar Biasa :meningkatkan sensor, aperture besar, dan tambahan baru dari HDR, 4K A810 berjalan di atas dan di luar saat merekam di malam hari.Perekaman Belakang HDR yang Ditingkatkan :Dengan penambahan algoritma HDR, 70mai telah mengambil perekaman belakang selangkah lebih maju. Dibandingkan dengan kamera belakang sebelumnya, kamera belakang yang baru dikembangkan menonjol pada eliminasi noise. Saturasi warna dan keseimbangan eksposur. Bahkan dapat memilih detail gambar di malam hari dengan pencahayaan yang lebih kompleks, mengembalikan tampilan belakang keTingkat realitas maksimalAi Deteksi Gerakan:Dengan algoritma canggih yang menghitung jarak dan niat seseorang, A810 mengaktifkan perekaman ketika mengidentifikasi seseorang sebagai ancaman potensial.
  6. LINGDU Dash Cam
    Mulai

    Rp539.900

    LINGDU Dash Cam
    Deskripsi:
    Kamera Dashboard LINGDU D200 memiliki teknologi HDR untuk melakukan perekaman video hingga resolusi Ultra HD 2K (kamera depan) + 720P (kamera belakang). D200 dapat menghasilkan tajam dan jernih bahkan pada saat malam hari, serta membantu menjaga bukti yang penting dalam kasus terjadi tabrakan.Kamera dashboard memiliki fitur loop recording, untuk penghematan ruang penyimpanan. G-Sensor yang telah didesain untuk mendeteksi guncangan dan tabrakan pada kamera depan. Saat G-Sensor bekerja, file video saat itu akan otomatis terkunci sebagai file darurat dan tidak akan terhapus secara berkala. Fitur parking mode dapat merekam secara berkala selama 24 jam. Fitur ini membutuhkan high end hardwire kit tambahan agar dashcam langsung terhubung dengan aki mobil.Isi box:- Kamera depan + Kamera belakang - 1 x Micro USB Power Cable (3,5M/12Ft) - 2 x Electrostatic Film - 1 x Pry Tool - 5 x Cable Clips - 1 x User Manual
    atribut:
    • USB interface: Type-C
  7. 70Mai Rear Cam
    Mulai

    Rp429.900

    70Mai Rear Cam
    atribut:
    • Resolution: 1920x1080
    • Wire (m): 5.5
    • Lens: FOV130° / F2.0
  8. 70Mai Dash Cam Omni
    Mulai

    Rp2.999.900

    70Mai Dash Cam Omni
    Deskripsi:
    70mai DashCam Omni X200 HD 1080P Pengawasan Jarak Jauh dengan koneksi 4GRoute Tracking:Use the 4G Hardwire Kit, you can access a route-tracking map synced to 70mai Cloud* through 70mai App after each trip.1080P Full HD*30FPS/60FPS:Self-developed high-quality image processing algorithm is featured on top of 1080P Full HD, presenting up to a 2K image quality. If a car crash happens, it captures crystal clear emergency footage, from just 5 seconds prior to, during and 10 seconds after it happens.60FPS is designed for fast motion, it picks out the scenery such as road signs, license plates and other details more clearly and smoothly even in fast-moving cars.Patented 360° Full View Design:"2-Phase Stepping Motors" step up to a 340° swivel design, a 140° FOV featured in to avoid image distortions, all in a solid one, resulting in the industry's first real 360° no blind spot full view dash cam.24H AI-Powered Parking Surveillance:Exclusive AI Based Human Detection Algorithm prevents false triggers. When a collision or an incident is detected, the exclusive Collision Detection Algorithm automatically locates then turns toward that direction and records a up to one-minute footage.
    atribut:
    • Lens: FOV140 ° / F1.5
    • Resolution: 1920x1080
    • GPS: Built-in GPS
    • ADAS: Yes
    • App Control: Yes
    • Built-in eMMC Storage: Yes
    • Frame per Second: 30FPS/60FPS
    • Parking Surveillance: Motion detection & Collision detection
    • Time-lapse Recording: Yes
    • Voice Control: Yes (EN Only)
  9. monotaro Drive recorder with front and rear 2 cameras and SD card
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Drive recorder with front and rear 2 cameras and SD card
    Deskripsi:
    This is an OEM product from a Japanese manufacturer affiliated with the Japan Dash Cam Association. It features a 3.0-inch LCD monitor, a 1-megapixel high-resolution CMOS sensor, a 115-degree wide-angle lens, WDR (wide dynamic range), and G-sensor functionality. It also features a supercapacitor. It supports 12/24V DC power. It reduces interference with digital terrestrial broadcasting, televisions, navigation systems, and other devices. It's compatible with LED traffic lights nationwide. It also includes a microSD card specifically for the dash cam.For recording the driving conditions of a car. For recording rear-view footage of aggressive driving, etc.Do not use for any purpose other than as a dashcam. Be sure to read the instruction manual included with the product. Estimated recording time (SD card): 4GB (20 minutes), 8GB (45 minutes), 16GB (90 minutes), 32GB (180 minutes). Please use an SD card designed specifically for dashcams. Be sure to take a test shot and check the image beforehand. The customer is responsible for managing the captured data. We assume no responsibility for the data. The rear camera is not a "backup camera." It is not waterproof and cannot be installed outside the vehicle. If the wiring runs parallel to the vehicle's radio antenna and navigation system, noise may occur in areas with weak radio signals. Routing the dashcam wiring and the radio antenna and navigation system wiring physically separates this may improve the situation. Please format the SD card regularly, approximately every 1-2 weeks. Failure to format may result in issues such as the monitor not displaying properly. SD cards are consumables and have a lifespan of approximately 3 months to 1 year.
    atribut:
    • Angle of View: Lens) Front camera / horizontal: approx. 91 degrees | vertical 60 degrees (125 degrees diagonal), rear camera / horizontal: approx. 70 degrees | vertical 57 degrees (86 degrees diagonal)
    • Dimensions (mm): (Front camera): Approximately 85 x 50 x 16, (Rear camera): Approximately 57 x 24 x 27 (excluding protrusions)
    • Language Display: Japanese English
    • Mass (g): (Front camera): Approximately 58, (Rear camera): Approximately 23 (excluding connection cord)
    • Monitor Size: 3.0 inch
    • Number of pixels: 1 million pixels
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to +60
    • Power Supply: DC5V (12 / 24V conversion adapter included)
    • Recording Media: microSDHC (8GB included) / +4 to 32GB compatible (Class 10 or higher)
    • Recording Mode: File structure: 3 minutes
    • Resolution: (Recording) Front camera (video): 1280 x 720 (HD) 26fps, rear camera (video): 640 x 480 (VGA) 26fps
    • Sensor: G: Yes (Off, Low, Medium, High) 3-step adjustment
    • Type of Sign: Separate type
    • Voice: ON / OFF possible
  10. Wipro Oven Kawat Las
    Mulai

    Rp599.900

    Wipro Oven Kawat Las
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk menyimpan kawat las agar kondisi kawat las tetap, kering, tidak lembab dan hangat sehingga saat digunakan kondisi tetap optimal.
    atribut:
    • Voltage: AC 220V 50Hz / DC 60V-110V
    • Temperature (°C): 150 ±15
  11. Blackvue MicroSD
    Mulai

    Rp1.799.900

    Blackvue MicroSD
    Deskripsi:
    Blackvue MicroSD Dashcam [32 GB] merupakan kartu memori berkapasitas 32 GB untuk blackbox mobil. Kartu memori ini termasuk dalam kelas 10 yang mampu mentransfer data dengan cepat serta dilengkapi dengan fitur anti panas.Harap perhatikan tentang kompatibilitas dengan model dashcam BlackVue yang lebih lama: meskipun tampaknya berfungsi, kami tidak dapat sepenuhnya menjamin kompatibilitas dan kinerja dengan model yang lebih lama.Rekomendasi:Kami merekomendasikan penggunaan kartu microSD BlackVue untuk kinerja yang optimal.Alasannya adalah bahwa kamera dasbor menempatkan kartu microSD di bawah tekanan yang lebih tinggi daripada kebanyakan produk elektronik seperti kamera aksi atau DSLR karena perekaman loop yang konstan. Kami menguji kartu kami secara ekstensif sebelum memilihnya untuk disertakan dalam produk kami, untuk memastikan bahwa kinerjanya baik dan menurun sesedikit mungkin seiring waktu.Menggunakan kartu microSD pihak ketiga dapat memengaruhi kinerja dasbor dan dalam beberapa kasus, paksa dasbor untuk reboot secara acak selama perekaman. Meskipun persyaratan dasar kartu microSD untuk dasbor BlackVue adalah Kelas 10 atau U1 dan kartu SD harus diformat sebagai FAT32 [Windows] atau MS-DOS (FAT) [Mac OS], kami tidak dapat menjamin kinerja kartu yang sempurna dari produsen lain, karena bahkan kartu dengan spesifikasi yang sama dapat bervariasi dari batch ke batch.Setiap dasbor BlackVue dilengkapi dengan kartu microSD BlackVue asli. Jika hilang atau diganti dengan kartu microSD pihak ketiga pada saat pembelian, harap hubungi penjual untuk memastikan Anda mendapatkan kartu microSD BlackVue asli.
  12. Transcend DrivePro 110 Dashcam Utilizes
    Mulai

    Rp4.599.900

  13. TAF Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp8.900

    TAF Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    atribut:
    • Head diameter: #6
    • Material: Besi
    • Color: Black
  14. Mitsubishi Electric Overload protection type thermal relay TH-T series
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mitsubishi Electric Overload protection type thermal relay TH-T series
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 40 (standard temperature is 20, maximum temperature inside the panel is 55)
    • Applicable Frequency (Hz): 0(DC) to 400
    • Auxiliary Contact: 1a1b
    • Function: Trip free, operation indication (lever indication), manual trip check
    • Minimum Applicable Load: 20V 5mA
    • Open thermal Current (A) : 5
    • Pollution Degree (Environment to Use): 3
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6
    • Rated Insulation Voltage (V): 690
    • Standard: JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN IEC60947-4-1, BS EN60947-4-1, DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
    • Type: TH-T
    • Type of Resetting: (Thermal relay) Manual reset type
    • Vibration Resistance (m/s²): 19.6(10 to 55Hz)
  15. Vivan Kamera Dasbor
    Mulai

    Rp789.900

    Vivan Kamera Dasbor
    atribut:
    • Angle (°): 140
    • Color: Black
    • DC Input (V): 12-24
    • Light Source Frequency (Hz): 50 to 60
    • Output (V): 5/1.5
    • Pixels (W): 200
    • Resolution (Pixel): 1080
    • Size IPS Display (inch): 2
    • Support TF Memory Card (G): 32
    • USB Features: DC power supply interface
  16. KRISBOW Oven Kawat Las 220V AC
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Oven Kawat Las 220V AC
    atribut:
    • Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Input Power (W): 180
    • Rod Length (mm): 450
Daftar Harga cigarette lighter Terbaru October 2026
Master Flex Adapter Cigarette Lighter for Peristaltic PumpsRp9.999.900
JET INOUE Cigarette Lighter Heat-resistant PlugRp139.900
Blackvue Dash Cam BatteryRp7.799.900
Orico 36W 3 Port Car Charger with 2 Cigarette LighterRp189.900
70Mai Kamera DasborRp859.900
LINGDU Dash CamRp539.900
Blackvue Kamera DasborRp3.699.900
70Mai Rear CamRp429.900
70Mai Dash Cam OmniRp2.999.900
monotaro Drive recorder with front and rear 2 cameras and SD cardRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)