Blackvue Dash Cam Battery
#Grup produk P111203947
Spesifikasi
| Backup Battery | LiFePo4 |
|---|---|
| Capacity (V) | 12.8 (7500 mAh/96 Wh) |
| Charging Temperature (°C) | 0-45 |
| Charging Temperature (°F) | 32-113 |
| Dimensions Product (WxLxH) (mm) | 152.7x206.0x33.6 |
| High Temperature Cut Off Range (°C) | Below 0 to Approx. 80 |
| High Temperature Cut-Off Range (°F) | 32-176 |
| Hours Of Use (hour) | 30 (Based On 1CH Dashcam) |
| Input Power (V) | 12 System (Cigarette Lighter Plug: 11-18 / 7.2 A (Max), (Hardwired: 11-18 / 13.0A (Max); 24 System (Cigarette Lighter Plug: 22.5-30/3.6 A (Max), Hardwired: 22.5-30 /6.4A (Max) |
| Storage Temperature (°C) | 20-45 |
| Storage Temperature (°F) | -4-113 |
| USB Port Current (A) | 2 (Max) |
| USB Port Voltage (V) | 4.75-5.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
B-130X Power Magic Ultra Battery membuat kamera dasbor Anda tetap bertenaga saat pengapian kendaraan Anda mati memungkinkan Anda menggunakan mode pengawasan parkir dan mengakses fitur cloud kamera dasbor Anda tanpa menguras baterai mobil Anda.
B-130X adalah peningkatan terbaru dari B-124X generasi sebelumnya. Pengisian daya lebih cepat, daya 25% lebih besar, desain yang lebih ringkas, dan mode pengkabelan cerdas yang mengidentifikasi bagaimana baterai dihubungkan ke sistem kelistrikan kendaraan.
Kelengkapan :
- Power Magic Ultra Battery (B-130X)
- Cigarette lighter plug power cable (male)
- Output cable for dashcam (Female cigarette lighter socket)
- Hardwiring power cable
- Dashcam hardwiring power cable
- Fuse tap kit (3 types)
- 2 velcro strips
- User Manual
B-130X adalah peningkatan terbaru dari B-124X generasi sebelumnya. Pengisian daya lebih cepat, daya 25% lebih besar, desain yang lebih ringkas, dan mode pengkabelan cerdas yang mengidentifikasi bagaimana baterai dihubungkan ke sistem kelistrikan kendaraan.
Kelengkapan :
- Power Magic Ultra Battery (B-130X)
- Cigarette lighter plug power cable (male)
- Output cable for dashcam (Female cigarette lighter socket)
- Hardwiring power cable
- Dashcam hardwiring power cable
- Fuse tap kit (3 types)
- 2 velcro strips
- User Manual
Fitur
Fitur :- Kompatibilitas 12V/24V dan stopkontak USB
- Baterai berkapasitas tinggi untuk Mode Parkir
- Pengisian daya 50 menit*/operasi 30 jam**
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
