Beli chiyoda welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)
    Mulai

    Rp4.599.900

    CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)
    atribut:
    • Weight (g): Blow pipe: 490/crater: 25
    • Gas Pressure (MPa): Oxygen: 0.3/acetylene: 0.03
    • Using Blowpipe: Medium size, glitter MW type
    • Accessories: Crater: 7
    • Burner: No.200,No.225,No.250,No.315,No.400,No.450,No.500
    • Burner Diameter (mm): No.200: φ 1.2.No.225: φ 1.3.No.250: φ 1.4.No.315: φ 1.5.No.400: φ 1.6.No.450: φ 1.7.No.500: φ 1.8
    • Overall Length (mm): 435
    • Type: Medium size welding machine (Type B 01), low pressure type
  2. CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Mini Welder)
    Mulai

    Rp3.199.900

    CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Mini Welder)
    atribut:
    • Weight (g): Blow pipe: 480/crater: 25
    • Overall Length (mm): 380
    • Gas Pressure (MPa): Oxygen: 0.2/acetylene: 0.02
    • Accessories: Crater: 5
    • Burner: No.50,No.70,No.100,No.140,No.200
    • Burner Diameter (mm): No.50: φ 0.7.No.70: φ 0.8.No.100: φ 0.9.No.140: φ 1.0.No.200: φ 1.2
    • Type: Compact welding machine (type B 0), low pressure type
    • Using Blowpipe: Compact \", pistol type welder, glitter SW type
  3. Morris Heating Torch HE-505 Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Morris Heating Torch HE-505 Series
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
  4. Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
  5. Yamato Welding Torch
    Mulai

    Rp1.899.900

    Yamato Welding Torch
    Deskripsi:
    For welding and heating small area of metal.
  6. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  7. Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  8. Morris Regulator Harris Two Stages
    Mulai

    Rp1.699.900

    Morris Regulator Harris Two Stages
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
    atribut:
    • Cylinder Pressure (kg): 0-135
  9. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  10. Non Brand Kaca Las
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Kaca Las
    atribut:
    • Length (cm): 10.5
    • Width (cm): 5
  11. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Mulai

    Rp87.999.900

    Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Deskripsi:
    RV 3 V The new RV 3 Rotary Evaporator is the ideal entry-level model of the IKA rotary evaporator portfolio. It finds a multitude of uses in the chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries, in research and development, in manufacturing and quality assurance, in laboratories, and in plant construction. Thanks to specially designed glass guides, the condenser makes extremely efficient use of the 1500 cm² cooling surface.Scope of deliveryRV 3 ECOHB eco S099RV 10.1 Glassware verticalRV 10.70 Vapor tube (NS 29/32)RV 10.8001 Seal
  13. GOSAVE Olympus Combination Leather Gloves
    Mulai

    Rp30.900

    GOSAVE Olympus Combination Leather Gloves
    Deskripsi:
    - Heavy duty- 100% import cow leather- Mechanical risk resistance- Protector layer- Rubberized cuff- Soft touch
  14. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. Morris Heating Torch HT-507-1 Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    Morris Heating Torch HT-507-1 Series
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 560
Daftar Harga chiyoda welding Terbaru January 2026
CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)Rp4.599.900
CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Mini Welder)Rp3.199.900
Chiyoda Seiki Heating Torch LPG LRp3.499.900
Morris Heating Torch HE-505 SeriesRp2.699.900
CHIYODA TSUSHO Glitter Welder for AcetyleneRp3.399.900
Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch SetRp1.699.900
Yamato Welding TorchRp1.899.900
CHIYODA TSUSHO For Intensive Heater PropaneRp3.399.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
Morris Heating Torch HE-506 SereisRp819.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)