CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Blender Las Potong)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Weight (g)Blow pipe: 480/crater: 25
Overall Length (mm)380
Gas Pressure (MPa)Oxygen: 0.2/acetylene: 0.02
AccessoriesCrater: 5
BurnerNo.50,No.70,No.100,No.140,No.200
Burner Diameter (mm)No.50: φ 0.7.No.70: φ 0.8.No.100: φ 0.9.No.140: φ 1.0.No.200: φ 1.2
TypeCompact welding machine (type B 0), low pressure type
Using BlowpipeCompact \", pistol type welder, glitter SW type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Japanese Industrial Standards JIS B 6801 Applicable ProductsBurner Diameter No.50 phi 0.7mm, No.70 phi 0.8mm, No.100 phi 0.9mm, No.140 phi 1.0mm, No.200 phi 1.2mmType Compact Welding Machine (Type B 0), Low Pressure TypeUsing Blowpipe Co

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait