CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Weight (g)Blow pipe: 490/crater: 25
Gas Pressure (MPa)Oxygen: 0.3/acetylene: 0.03
Using BlowpipeMedium size, glitter MW type
AccessoriesCrater: 7
BurnerNo.200,No.225,No.250,No.315,No.400,No.450,No.500
Burner Diameter (mm)No.200: φ 1.2.No.225: φ 1.3.No.250: φ 1.4.No.315: φ 1.5.No.400: φ 1.6.No.450: φ 1.7.No.500: φ 1.8
Overall Length (mm)435
TypeMedium size welding machine (Type B 01), low pressure type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Japanese Industrial Standards JIS B 6801 Applicable ProductsBurner No.200, No.225, No.250, No.315, No.400, No.450, No.500Burner Diameter No.200 phi 1.2mm, No.225 phi 1.3mm, No.250 phi 1.4mm, No.315 phi 1.5mm, No.400 phi 1.6mm, No.450 phi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait