Beli cello tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Panfix Isolasi Bening 1inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- Size: 1 inch x 72 yard
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- Nichiban Isolasi Kertas untuk Bisnis (Selotip Kertas)atribut:
- Tensile Strength: 42.3N/10mm
- Base Material: Cellophane
- Extensibility: 23%
- Adhesive Power: 4.00N/10mm
- Tape Length: 35m
- Thickness: 0.05micron
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- NACHI TAPE Isolasi Bening Dos (Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- Kenko Lakban OPP Blue Core (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Tamaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Camelion Charger Universalatribut:
- Power Input (V): AC 230
- Power Output (V): DC 1.4 (4x D/C/AA/AAA Size); DC 9 (2x 9V Size)
- Current Output (mA): 250 (4x D/C/AA/AAA Size); 25 (2x 9V Size)
- Extech Big Digit Indoor/Outdoor Hygro-ThermometerDeskripsi:The Big Digit Hygro-Thermometer simultaneously displays indoor and outdoor Temperature and Humidity. Measures Humidity from 10 to 99% RH and Temperature from 14 to 140°F or -10 to 60°C. Accuracy is ±5%RH and ±1.8°F/±1°C. A Max/Min with reset function stores and recalls high and low measurements for all 4 parameters. Complete with built-in stand, wall mounting bracket, outdoor sensor with 35 in. (89cm) cable, and 1.5-Volt AAA battery.atribut:
- Humidity (%RH): 10 to 99
- Temperature (°C): -10 to 60
- Accuracy (°C): ±5%RH, ±1
- Battery (V): 1.5 (AAA)
- Size (mm): 109x99x20
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
Daftar Harga cello tape Terbaru January 2026
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| Panfix Isolasi Bening 1inch (Selotip) | Rp37.900 |
| Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip) | Rp7.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp2.900 |
| SAZANAMI Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| Nichiban Isolasi Kertas untuk Bisnis (Selotip Kertas) | Rp179.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545790-2.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/P102265246-1.jpg)
/P101577654-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/jcP101005696-2.jpg)
/P103151472-1.jpg)
/P102030431-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/P101005697-1.jpg)
/P103085328-2.jpg)
/mcP105639804-3.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P101005692-1.jpg)


/odP108166877-19.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)