Beli cbr 150 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  2. CKD Tight Cylinder Basic (Single Rod) Base CMK2-CB-20-150
    Mulai

    Rp1.399.900

    CKD Tight Cylinder Basic (Single Rod) Base CMK2-CB-20-150
    Deskripsi:
    Dimension CO (mm)=22; Dimension CP (mm)=28; Dimension WF (mm)=24; Dimension MM (mm)=10; Dimension V (mm)=14; Dimension CJ (mm)=135; Dimension CD (mm)=10; Dimension C (mm)=18; Dimension CV (mm)=19; Dimension CC (mm)=10; Dimension CA (mm)=165; Dimension LL (mm)=66; Dimension T (mm)=5; Dimension B (mm)=13; Dimension MB (mm)=M18 x 1.5; Dimension KK (mm)=M8 x 1.0; Dimension CL (mm)=31; Dimension A (mm)=20; Dimension CH (mm)=26; Dimension CM (mm)=24; Dimension CW (mm)=8; Dimension K (mm)=12; Dimension D (mm)=21.4; Dimension CB (mm)=14
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 60 (but not freezing)
    • Connection aperture: Rc1/8
    • Stroke (mm): 150
    • Cushion: Rubber cushion
    • Stroke length tolerance: 0 + 2.0 mm (~ 200), 0 + 2.4 mm (more than 200 ~)
    • Allowable Energy Absorption (J): 0.166
    • Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.6
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.1
    • Operation Method: Backward movement
    • Refueling: Unnecessary (When refueling, use turbine oil Class 1 ISO VG 32)
    • Tube Inner Diameter (mm): 20
    • Working Fluid: Compressed air
    • format: Double clevis type (pin and washer split pin attached)
  3. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  4. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  6. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  7. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp309.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
Daftar Harga cbr 150 Terbaru June 2026
SSS Rear Aluminum GearRp419.900
CKD Tight Cylinder Basic (Single Rod) Base CMK2-CB-20-150Rp1.399.900
Daytona GP Taper ExhaustRp1.399.900
SSS Rear Steel GirderRp169.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
SSS Rantai SBRp309.900
SSS Rantai HSB (Chain)Rp309.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900

Data diperbarui pada 30/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)