Beli cawan petri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Petri Dish Sterile Disposable PS (Cawan Petri)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro Petri Dish Sterile Disposable PS (Cawan Petri)
    Deskripsi:
    Petri dishes that require several pairs in one inspection. -Disposable is convenient and safe for fungus operation such as culture. -EOG sterilized, easy to use 10 sheets entering. -Because there are three protrusions on the inside of the lid to prevent sticking of the bottom and lid, it does not damage ventilation.
    atribut:
    • Material: Polystyrene (PS)
    • Sterilizing: Sterilized
    • Heat Resistance Temperature (°C): 60
  2. PYREX Petri Dish Borosilicate Glass (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp199.900

  3. OneMed Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp22.900

    OneMed Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    Deskripsi:
    Petri Dish Kaca Cawan Petri 100x18mmCawan Petri atau telepa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya.Alat ini digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, khamir, spora, atau biji-bijian. Cawan Petri plastik dapat dimusnahkan setelah sekali pakai untuk kultur bakteri.Bahan : Kaca
    atribut:
    • Material: Glass
    • Size (mm): 100x18
  4. Non Brand Petri Dish (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Petri Dish (Cawan Petri)
    Deskripsi:
    Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
  5. AS ONE Cawan Petri PFA
    Mulai

    Rp909.900

    AS ONE Cawan Petri PFA
    atribut:
    • Material: PFA (fluorine resin)
    • Sterilization: none
  6. PYREX Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp669.900

    PYREX Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass
    • Matrix Active Group: not treated surface treatment
    • Sterility: non-sterile
  7. AS ONE Petri Dish Flat (Cawan Petri)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    AS ONE Petri Dish Flat (Cawan Petri)
    Deskripsi:
    The bottom surface is smooth. Made of flat glass. Dry heat sterilization is possible.
  8. OneLab Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp14.900

    OneLab Petri Dish Glass (Cawan Petri)
    atribut:
    • Color: Transparant
  9. AS ONE Petri Dish Stand (Rak Cawan Petri)
    Mulai

    Rp619.900

    AS ONE Petri Dish Stand (Rak Cawan Petri)
    Deskripsi:
    - Petri dishes containing samples can be put directly into the incubator. - Autoclavable.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • AS ONE Part Number: 3-468-05
    • Body Dimensions (mm): 105×105×165
    • Compatible Size (mm): 90
    • Size (mm): 105×105×165
    • Storage Number (Pieces): 6
  10. OneMed Petri Dish (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp47.900

    OneMed Petri Dish (Cawan Petri)
    Deskripsi:
    Cawan Petri atau telepa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Dikemas satuan sterilAlat ini digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, khamir, spora, atau biji-bijian. Cawan Petri kaca dapat dimusnahkan setelah sekali pakai untuk kultur bakteri.Bahan : Kaca
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x18x20
    • Material: Glass
    • Size (mm): 120x25
  11. Whatman Qualitative Filter-Paper #1 (Filter Paper)
    Mulai

    Rp279.900

    Whatman Qualitative Filter-Paper #1 (Filter Paper)
    Deskripsi:
    Specification : JIS standard: Class 1, Domestic filter-paper equivalent: No.1, Particle maintenance ability (micrometer):11, thickness (micrometer):0.18, ash-content (%):0.06, weight (g/m2):87, initial rate-of-filtration (second):40
    atribut:
    • Basis Weight: 88g/m²
    • Porosity: Circular
    • Thickness: 0.18mm
    • Filtration Rate: Medium speed (40 s/100ml)
    • Ash Content (%): 0.06
    • Compatible Products: Domestic filter paper : No.1
    • Diameter (phi cm): 9
    • Diameter (phi mm): 90
    • Grade: #1
    • JIS Standard: equivalent toCLASS 1 (JISP3801)
    • Load Capacity: Medium
    • Particle Maintenance Ability: 11µ
    • TGK Product Number: 996-41-01-04
  12. ANUMBRA Cawan Petri
    Mulai

    Rp559.900

    ANUMBRA Cawan Petri
    atribut:
    • Material: Sodalime Glass
  13. PUDAK SCIENTIFIC Petri Dish (Cawan Petri)
    Mulai

    Rp279.900

    PUDAK SCIENTIFIC Petri Dish (Cawan Petri)
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Size (mm): 190x16
  14. NUNC IVF Petri Dish Lid with Airvent (Tutup Cawan Petri)
    Mulai

    Rp229.900

    NUNC IVF Petri Dish Lid with Airvent (Tutup Cawan Petri)
    Deskripsi:
    Carry out IVF applications using the high-quality and reliable Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petri Dishes, which meet the rigorous requirements of IVF testing, certification and validation.IVF Petri Dish, 35mm, Lid w/Airvent
    atribut:
    • Sterility: Sterile
    • Material: USP Class VI Polystyrene
    • Surface Treatment: Non-treated
  15. OneMed Petridish Plastic Sterile (Cawan Petri Steril)
    Mulai

    Rp3.900

    OneMed Petridish Plastic Sterile (Cawan Petri Steril)
    Deskripsi:
    Cawan Petri atau telepa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan tutupnya. Dikemas satuan sterilAlat ini digunakan sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, khamir, spora, atau biji-bijian. Cawan Petri plastik dapat dimusnahkan setelah sekali pakai untuk kultur bakteri.
Daftar Harga cawan petri Terbaru October 2026
monotaro Petri Dish Sterile Disposable PS (Cawan Petri)Rp14.900
AS ONE Petri Dish Standard (Cawan Petri)Rp109.900
PYREX Petri Dish Borosilicate Glass (Cawan Petri)Rp199.900
OneMed Petri Dish Glass (Cawan Petri)Rp22.900
Non Brand Petri Dish (Cawan Petri)Rp30.900
AS ONE Cawan Petri PFARp909.900
NORMAX Glass Ware Petri Dish SodaRp46.900
PYREX Petri Dish Glass (Cawan Petri)Rp669.900
AS ONE Petri Dish Flat (Cawan Petri)Rp109.900
OneLab Petri Dish Glass (Cawan Petri)Rp14.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)