AS ONE Petri Dish Stand (Rak Cawan Petri)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
AS ONE Part Number3-468-05
Body Dimensions (mm)105×105×165
Compatible Size (mm)90
Size (mm)105×105×165
Storage Number (Pieces)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Petri dishes containing samples can be put directly into the incubator.
- Autoclavable.
Warning
Note
Petri dish not included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait