Beli cas aki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Charger Bateraiatribut:
- Rate Input Voltage (V): 220
- Charging Voltage (A): 12 to 24
- Protection Grade: IP20
- Wipro Battery Charger Reguleratribut:
- Color: Tosca
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- RHINO Battery Chargeratribut:
- Power Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Charging Voltage (V): 12/24
- DENGEN Quick Charger Akiatribut:
- Rectification: Silicon diode unit for full-wave
- DENGEN Charger Akiatribut:
- Rectification: Silicon diode unit for full-wave
- Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
- SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintainingatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Taffware Charger Aki Mobil MotorDeskripsi:Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Andaatribut:
- Voltage (V): DC 12/24
- Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
- Input Power (W): 260
- Electrical Plug Type: EU Plug
- Material: Aluminium
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Non Brand Tutup Gelas Kertasatribut:
- Diameter (cm): ±8
- TOTAL Battery Chargeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Charging Voltage (V): 12/24
- Average Current (A): 9/4
- Thrust Current (A): 12
- Reference Capacity (A): 28-180
- Insulation class: H
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- TECLOCK Durometer General Rubberatribut:
- Type: Stop Hand With Pointer
- Auto Dazzling Waterless CleanerDeskripsi:Auto Dazzling Wash Waterless merupakan cairan perawatan kendaraan terbaik berkualitas tinggi adalah solusi sempurna untuk menjaga kendaraan Anda tetap bersih, terawat, dan tahan lama. Dibuat dengan formula khusus yang efektif membersihkan kotoran, debu, dan noda yang menempel di permukaan kendaraan tanpa merusak lapisan cat atau menggores bodi. Auto Dazzling Wash Waterless juga melindungi kendaraan Anda dari kerusakan akibat sinar UV, hujan, dan cuaca ekstrem lainnya. Produk ini mudah digunakan, cukup semprotkan pada permukaan kendaraan dan lap dengan kain lembut untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Gunakan Auto Dazzling Wash Waterless secara rutin untuk menjaga kendaraan Anda tetap bersih dan bersinar seperti baru dengan efek daun talas ( Hydophobic ).Cara Penggunaan:- Semprotkan Cairan AutoDazzling Waterless Wash & Wax pada bagian kendaraan- Angkat kotoran ringan dengan menggunakan kain microfiber- Keringkan menggunakan kain microfiber hingga bersih- Kerjakan panel per panelKeunggulan Produk Auto Dazzling> Diformulasi dengan bahan yang aman digunakan untuk semua jenis mobil / motor dan aman jika terkena tubuh> Produk ini sudah terdaftar IZIN EDAR KEMENKES RI PKD 20310320582> Produk lokal yang sudah lolos kurasi KEMENPAREKRAF untuk event G20 dan MANDALIKA> Produk sudah tersedia di beberapa toko dan swalayan
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga cas aki mobil Terbaru January 2026
| Wipro Charger Baterai | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Charger Aki | Rp1.099.900 |
| Wipro Battery Charger Reguler | Rp869.900 |
| Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki) | Rp2.899.900 |
| RHINO Battery Charger | Rp759.900 |
| DENGEN Quick Charger Aki | Rp21.999.900 |
| DENGEN Charger Aki | Rp9.199.900 |
| SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintaining | Rp7.199.900 |
| Taffware Charger Aki Mobil Motor | Rp289.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/mcP103079804-2.jpg)





%20Set/55P107055185-1.jpg)




/kiP103204738-1.jpg)



/ivP102049679-5.jpg)