Beli cari palet plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mahkota Pallet Palet Plastik
    Mulai

    Rp259.900

    Mahkota Pallet Palet Plastik
    Deskripsi:
    Untuk mendukung kelancaran proses distribusi barang, Mahkotapallet menghadirkan pallet plastik baru yaitu, Pallet Flat ukuran 110x110x12cm. Pallet plastik racking flat berbahan plastik harga terjangkau.Berikut apsifikasi pallet Flat Racking ukuran 110x110x12cm1. Pallet Flat MurahPallet plastik flat baru ini menawarkan solusi yang efisien secara biaya untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman. Dibandingkan dengan alternatif kayu, pallet plastik cenderung memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dalam jangka panjang.Mereka tahan terhadap kelembaban, serangga, dan kerusakan fisik, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, yang pada akhirnya menghemat biaya.2. Food GradeKeamanan pangan adalah prioritas utama dalam industri makanan dan minuman. Pallet plastik baru ini diproduksi dengan standar food grade tertinggi, memastikan bahwa mereka aman untuk digunakan dalam lingkungan yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan keamanan pangan.Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penyimpanan dan transportasi produk-produk makanan yang sensitif.3. Racking (Bisa untuk Tatakan Racking)Kemampuan untuk digunakan sebagai tatakan racking menambah fleksibilitas pallet plastik ini dalam aplikasinya. Mereka dirancang dengan kekuatan dan kestabilan yang memadai untuk diangkat dan ditumpuk dalam sistem rak, membantu mengoptimalkan ruang penyimpanan secara vertikal.Dengan demikian, pallet plastik ini tidak hanya berfungsi sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penyimpanan.4. Pallet Hygiene MurahKebersihan adalah aspek kritis dalam berbagai industri, terutama yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.Pallet plastik baru ini dapat dengan mudah dibersihkan dan di-sterilkan, memastikan bahwa tidak ada risiko kontaminasi silang yang terkait dengan penggunaan kembali pallet. Hal ini membantu menjaga standar kebersihan yang tinggi dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ketat.5. Rubber Anti-SlipKetahanan terhadap gesekan dan anti-slip adalah fitur penting yang ditawarkan oleh pallet plastik ini. Dengan penambahan lapisan karet anti-slip, mereka dapat membantu mencegah pergeseran atau jatuhnya barang selama transportasi atau penyimpanan.Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan produk dan cedera pekerja.Pallet plastik flat baru dengan ukuran 110x110x12cm menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan bagi berbagai industri. Dengan harga yang terjangkau, keamanan pangan yang dijamin, kemampuan untuk digunakan dalam sistem rak, kemudahan perawatan kebersihan, dan fitur anti-slip, mereka menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang mencari solusi yang efisien dan andal untuk kebutuhan logistik mereka.Dengan memilih untuk beralih ke pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya jangka panjang, dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang lebih tinggi. Inovasi ini merupakan langkah maju yang penting dalam evolusi industri logistik, menghadirkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi masa depan distribusi barang.
    atribut:
    • Handling: 4 Ways
  2. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp16.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  3. Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Mulai

    Rp8.999.900

    Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Deskripsi:
    BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.
    atribut:
    • Pixels: 712x486 (NTSC)
    • Transmission Frequency: 2.4GHz
    • Dimensions: 186x215x41mm
    • Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
    • Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
    • LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
    • Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
    • Shaft Diameter (mm): 9
    • Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
    • Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
    • Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
    • Working Length (inch/m): 36/0.9
Daftar Harga cari palet plastik Terbaru March 2026
Mahkota Pallet Palet PlastikRp259.900
Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp16.900
Extech Kamera inspeksi bentuk kabelRp8.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)