Beli capacitor bank di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Bank Kapasitor
    Mulai

    Rp579.900

    Fort Bank Kapasitor
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  2. System Electric Capacitor Bank Regulator
    Mulai

    Rp11.999.900

    System Electric Capacitor Bank Regulator
    atribut:
    • Dimension H (mm): 144.0
    • Dimension L (mm): 144
  3. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  4. Seiv Paint Cat Kayu dan Besi Gloss Chemolux Synthetic 20kg
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seiv Paint Cat Kayu dan Besi Gloss Chemolux Synthetic 20kg
    Deskripsi:
    SEIV Chemolux Synthetic Enamel adalahs cat berbahan dasar alkyd resin yang memiliki tampilan kilap yang tinggi atau tampilan matt (tergantung kebutuhan). Produk ini memberikan daya rekat yang baik, kilap yang sangat baik dan daya tutup yang baik. SEIV Chemolux Synthetic Enamel didesain baik untuk perlindungan dan dekoratif, untuk interior dan eksterior.ANJURAN PENGGUNAAUntuk aplikasi interior dan eksterior, cocok untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan ulang.SUBSTRATEDiaplikasikan di logam/besi dan kayuAPLIKASISistem pengecatan yang dianjurkan :1. Cat dasarSEIV Chemolux Synthetic Primer : 1 lapis2. Cat akhirSEIV Chemolux Synthetic Enamel : 2 – 3 lapis. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Finish: Gloss
  5. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  6. DACTRON Fully Automatic AC Voltage Regulator
    Mulai

    Rp1.899.900

    DACTRON Fully Automatic AC Voltage Regulator
    Deskripsi:
    The PORTABLE series is the most familiar lineup of automatic voltage regulators. The capacity of 500VA, 1000VA and 1500VA are available. Small sized and light weighted, they are always by your side for your power sentry. Variety of output sockets and input plugs are prepared for your selection.
    atribut:
    • Input Voltage (V) AC: 50-130 / 160-240
    • Control System: Servo Motor Control
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Output Voltage (V AC): 110 / 220
    • Response Time: Wiihin 0.5 sec. against 10% input fluctuotion
  7. SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)
    Mulai

    Rp11.900

    SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)
    Deskripsi:
    Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornya
    atribut:
    • Voltage (V): 450
  8. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    37%
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  9. Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    Mulai

    Rp379.900

    Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    atribut:
    • Poles: 3P
    • Rated Operational Voltage (V): 220/230/240, 380/400/415
    • Acc Code: 00: No
    • Certifications: CCC, CE, KEMA
    • Compliant standard: IEC60947-2
  10. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported BF4 BL(LC) Series (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported BF4 BL(LC) Series (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Length (mm): 650
    • Cuff Style: Gauntlet
    • Coating Material: Nitrile
    • Liner Material: Cotton Interlock
  11. ABB Kapasitor Tegangan Rendah
    Mulai

    Rp7.699.900

    ABB Kapasitor Tegangan Rendah
    atribut:
    • Kapasitansi: 265.3uF
    • In/Fase Code: 58A
    • Derajat Proteksi: IP42 (IP54 dengan permintaan khusus)
  12. Enter Indonesia Capacitor Bank Electric Saver
    Mulai

    Rp2.599.900

    Enter Indonesia Capacitor Bank Electric Saver
    Deskripsi:
    1. Menahan tarikan awal (Soft Start). 2. Menyerap (Mereduksi) daya semu/induksi & daya buta. 3. Memperbaiki Faktor Daya/Cos Phi.
    atribut:
    • Voltage Rated (V): 200-450
    • Capacity Rated (W): 450-4400
    • Minimum Current (A): 0.5
    • Phase: 3
    • Power Factor : 0.5
  13. Schneider Electric Circuit Breaker Compact Micrologic 2 NS800N
    Mulai

    Rp34.999.900

    Schneider Electric Circuit Breaker Compact Micrologic 2 NS800N
    atribut:
    • Compact NS: Type N
    • Icu (kA): 50 at 220/415V
  14. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  15. Chint Capacitor
    Mulai

    Rp639.900

    Chint Capacitor
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
  16. ABB PFC - Capacitor
    Mulai

    Rp2.599.900

  17. MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V AC): 450/500
  18. TITAN HD Motor Run Capacitor Dual
    Mulai

    Rp469.900

    TITAN HD Motor Run Capacitor Dual
    Deskripsi:
    These dual run motor capacitors have a round shape and contain two capacitance values in a single unit, compared to standard run capacitors that have one capacitance value, measured in microfarads (mfd or µF). One dual run capacitor can take the place of two single run capacitors and can connect to two motors, such as a blower and a compressor placed close together in HVAC applications.
    atribut:
    • Capacitor Voltage (VAC): 440/370
    • Case Material: Aluminium
    • Displayed Brand: TITAN HD
    • EIA UL Base: A
    • Maximum Temperature (°C): 70
    • Minimum Temperature (°C): -40
    • Motor Capacitor Type: Motor Dual Run Capacitor
    • Number of Pieces: 1
    • Terminal Design: Standard
Daftar Harga capacitor bank Terbaru November 2026
Fort Bank KapasitorRp579.900
System Electric Capacitor Bank RegulatorRp11.999.900
DUCATI Energia Capacitor Modulo XDRp729.900
EPCOS AC CapacitorRp119.900
Seiv Paint Cat Kayu dan Besi Gloss Chemolux Synthetic 20kgRp2.299.900
MC Capasitor Kapasitor ACRp44.900
DACTRON Fully Automatic AC Voltage RegulatorRp1.899.900
SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)Rp11.900
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa AirRp6.900
Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)Rp379.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)