Beli can di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Can Standatribut:
- Shelf Compliant Dimension (mm): 18L drum/18L pail can (D) 400 or more x (H) 440 or more, 20L pail can (D) 400 or more x (H) 445.5 or more
- TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- TRUSCO Can Stand (Dudukan Kaleng)atribut:
- Dimensions (mm): 415x413x480
- Finishing Material: Main Body: Steel (melamine baked coating)
- CKE Blower Fan Centrifugal (Blower Keong)Deskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
- monotaro Spray Can Drilling MachineDeskripsi:A drilling device for spray cans that can be used for both thin cans and thick cans. Since the spike part has a rubber cap, it prevents scattering of contents. How to use: 1. Please release the remaining gas in a place without fire in advance. 2. Hold the can with one hand, spread the handle of the drilling machine with the other hand, set the spike for drilling on the opposite side of the body, and set so that the can will come in the middle of the loop. 3. Set the drilling position at about 1 to 2 cm from the top of the can. 4. Please hold the handle slowly and drill a hole. Spray can degasoratribut:
- Use: Spray can degasor
- Material: Main body (Steel), Spike part (PVC), Rubber cap part (PVC)
- Body Size: 265x85x20mm
- Applicable Dimensions: Can diameter about ø 30 to 65mm
- POWERPACK Manual Can SealerDeskripsi:Manual Can Sealer CNS-M1H merupakan penyegel botol PET dengan tutup kaleng. Hasil kemasan menjadi lebih sempurna sehingga produk makanan dan minuman yang disimpan didalam botol dapat bertahan lama, anti tumpah dan kedap udara sehingga aman dari kebocoran atau kontaminasi lainnya. Bukan hanya sekadar kemasan yang sedang viral, segel botol menggunakan tutup can atau kaleng akan membuat kualitas produk lebih terjaga dan memiliki tampilan yang menarik.Manual Can Sealer CNS-M1H memiliki 2 ukuran cup yang dapat diproses, yaitu ukuran atas berdiameter 4.7 cm dan 8 cm, serta ukuran bawah berdiameter 6.5 cm dan 8.5 cm. Manual Can Sealer CNS-M1H mudah digunakan dan memiliki desain yang modern. Dengan menggunakan Manual Can Sealer CNS-M1H, kemasan produk akan lebih aman, rapi, dan menarik. Manual Can Sealer CNS-M1H dilengkapi dengan tuas untuk memudahkan dalam proses penyegelan kemasan. Manual Can Sealer CNS-M1H di desain dengan bahan baku berkualitas sehingga mesin kokoh, efektif, dan praktis dalam penggunaannya. Manual Can Sealer CNS-M1H cocok digunakan untuk Coffee Shop, Bubble Tea IBoba), dan lainnya, serta cocok juga digunakan untuk produk makanan dalam kaleng seperti sambal, jagung, acar, dan lainnya.
- Coca-Cola Minuman BersodaDeskripsi:Carbonated drinks with cola flavor.
- POWERPACK Automatic Can SealerDeskripsi:Mesin penutup kaleng/botol otomatis CNS-A55B (automatic can sealer machine) adalah perangkat yang dirancang untuk menyegel mulut kaleng/botol secara otomatis, efisien dan presisi. Mesin penutup kaleng otomatis dapat bekerja dengan cepat, menghasilkan jumlah kaleng yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Ini sangat penting dalam lingkungan produksi yang membutuhkan tingkat produksi yang tinggi. Mesin ini memberikan presisi penutupan yang tinggi, memastikan bahwa penutup ditempatkan dengan tepat dan aman pada setiap kaleng. Ini penting untuk menjaga keamanan produk dan mencegah kebocoran. Penutup kaleng logam seperti aluminium sering digunakan untuk menjaga keamanan dan kualitas produk. Penutup logam biasanya memiliki segel yang dapat diandalkan dan memastikan ketahanan produk terhadap oksidasi atau kontaminasi. CNS-A55B mesin can sealer yang dibuat dengan bodi yang kokoh sehingga mesin ini memiliki daya tahan yang kuat. Terdapat cover transparan pada mesin ini yang memiliki fungsi untuk menahan air agar tidak menciprat sisi mesin.Mesin penutup kaleng otomatis sangat penting dalam industri pengemasan, khususnya untuk produk makanan dan minuman dalam kaleng, karena membantu meningkatkan efisiensi, presisi, dan keamanan dalam proses penutupan.atribut:
- Power (W): 200
- TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)atribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)Deskripsi:Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.atribut:
- Voltage (V): 220
- DAYTON Oil & Kerosene Torpedo Heater Portable (Pemanas Torpedo Minyak Tanah)Deskripsi:Direct-fired portable oil and kerosene torpedo heaters have an open flame that directly heats the air to efficiently warm a space. The exhaust gases mix into the air, so these heaters are used in large ventilated or open spaces to provide the primary source of heat.atribut:
- UNSPSC: 40101819
- Automatic Safety Shut-Off Included: Yes
- Built-In Air Pressure Gauge Included: Yes
- Firing Type: Direct-Fired
- Flame-Out Sensor Included: Yes
- Frequency (Hz): 60
- Fuel Gauge Included: Yes
- Fuel Type: #1 Diesel; #1 Fuel Oil; #2 Diesel; #2 Fuel Oil; Jet A; JP-8; K1 Kerosene
- Heating Method: Fan Forced
- Ignition Power Source: Electric
- Ignition Type: Direct Spark
- LED Diagnostics Included: Yes
- NEMA Plug Configuration: 5-15P
- On/Off Switch Included: Yes
- Power Failure Indicator Included: Yes
- Product Type: Direct-Fired Portable Oil & Kerosene Torpedo Heaters
- Standards: cCSAus
- Thermal Overheat Protection: Manual Reset
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- Rinso Molto Deterjen Cair Rose Freshatribut:
- Variant: Rose Fresh
- Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)atribut:
- Color: Red
- Height (cm): 14.5
- TRUSCO Handrail for Work PlatformDeskripsi:-It is a handrail dedicated for the aluminum work platform.-The handrail for stairs and double-sided handrail on the top board side can be attached on both the left side and the right side.
- HONEY-CAN-DO ClothespinDeskripsi:Designed for hanging clothes up to dry on a clothesline, these spring-loaded clothespins feature heavy-ga. wire springs to withstand repeated use. Each clip can hold up to 10 lb. Spring loaded for maximum versatility, they work hard in various industrial and institutional settings, from photography studios to hand laundries.atribut:
- UNSPSC: 31163205
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Coca-Cola Zero Sugar SoftdrinkDeskripsi:Komposisi:-Air Berkarbonasi-Pewarna Alami Karamel (Kelas IV)-Pengatur Keasaman (Asam Fosfat-Trinatrium Sitrat)-Pemanis Buatan (Sukralosa, Asesulfam-K)-Pengawet (Natrium Benzoat)-Konsentrat Kola, Kafein-Mengandung Kafein 24mg/saji.atribut:
- Packaging: Can
- Variant: Zero Sugar
Daftar Harga can Terbaru October 2026
| TRUSCO Can Stand | Rp349.900 |
| TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan) | Rp219.900 |
| TRUSCO Can Stand (Dudukan Kaleng) | Rp4.399.900 |
| CKE Blower Fan Centrifugal (Blower Keong) | Rp999.900 |
| monotaro Spray Can Drilling Machine | Rp129.900 |
| POWERPACK Manual Can Sealer | Rp3.199.900 |
| Coca-Cola Minuman Bersoda | Rp51.900 |
| POWERPACK Automatic Can Sealer | Rp10.999.900 |
| TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen) | Rp3.499.900 |
| FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak) | Rp6.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Alat%20Ukur%20Ketebalan)/P101000756-1.jpg)
/ldP105402769-1.jpg)
/daP112171478-1.jpg)




/P102008089-1.jpg)
/2vP108106103-2.jpg)
/o9P109433873-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)

/m9P108534801-2.jpg)


/6pP103953241-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)