Beli cakra di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premium
    Mulai

    Rp16.900

    Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premium
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  2. Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru Premium
    Mulai

    Rp16.900

    Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru Premium
    Deskripsi:
    Segitiga Biru adalah tepung terigu yang cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake, pisang, martabak manis, muffin, kue bulan, croissant, puff pastry, denish, bapia, pastel, kroket, risoles, dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  3. SIEMENS Industrial Ethernet FC TP Standard Cable
    Mulai

    Rp1.699.900

    SIEMENS Industrial Ethernet FC TP Standard Cable
    Deskripsi:
    Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery length max. 4000 m minimum order 20 m
    atribut:
    • Attenuation Factor per Length at 100MHz/Maximum (dB/m): 0.195
    • Core Diameter of AWG22 Insulated Conductor (mm): 0.64
    • Outer Diameter of Inner Conductor (mm): 0.64
    • Overall Length (m): 100 (for Industrial Ethernet with 100BaseTX)
    • Attenuation Factor per Length at 10MHz/Maximum (dB/m): 0.052
    • Cable Designation: 2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-100 GN SF/UTP
    • Color of Cable Sheath: green
    • Color of the Insulation of Data Wires: white/yellow/blue/orange
    • Material of Cable Sheath: PVC
    • Material of the Inner Sheath of the Cable: PVC
    • Material of the Wire Insulation: polyethylene (PE)
    • Outer Diameter of Cable Sheath (mm): 6.5
    • Outer Diameter of the Inner Sheath of the Cable (mm): 3.9
    • Outer Diameter of the Wire Insulation (mm): 1.5
    • Standard for Structured Cabling: CAT 5E CAT 5E
    • Suitability for Use: Standard cable with rigid cores for fast installation
    • Weight per Length (kg/km): 61
  4. Nvent Erico Surge Compact TDX Panel Protector
    Mulai

    Rp20.999.900

    Nvent Erico Surge Compact TDX Panel Protector
    atribut:
    • Length (mm): 78
    • Width (mm): 153
    • Height (mm): 84
    • Nominal System Voltage (Un)(V): 277/480
    • Max Discharge Current (Imax), (kA/PH): 100
  5. Blue Band Margarin Serbaguna
    Mulai

    Rp11.900

    Blue Band Margarin Serbaguna
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Size (g): 200
  6. Blue Band Margarin Serbaguna
    Mulai

    Rp479.900

    Blue Band Margarin Serbaguna
    Deskripsi:
    Blue Band Serbaguna Margarine Plastik 200gr merupakan margarin pertama di Indonesia yang memiliki kandungan Omega 3 dan Omega 6, dan 6 vitamin (A, D, E, B3, B2, B1). Terbuat dari bahan alami yang dihasilkan dari minyak nabati. Tersedia dalam beragam ukuran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing rumah tangga, yakni sachet 20 gram, sachet 200 gram, tub 250 gram, dan tin 1 kg.Kandungan tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan anak agar tumbuh kembang optimal. Blue Band Serbaguna dapat digunakan untuk memasak, dioleskan pada roti, dan juga membuat aneka hidangan panggangan.Ingredients:Minyak nabati (mengandung antioksidan TBHQ), air, garam, pengemulsi nabati (monodigliserida (mengandung antioksidan alfa tokoferol, askorbil palmitat), lesitin kedelai), pengatur keasaman (trinatrium sitrat, asam sitrat), penstabil gom xanthan, pengawet kalium sorbat, antioksidan (tokoferol, askorbil palmitat), vitamin (Niasin, E, A, B1, B2, D) (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), perisa sintetik mentega, pewarna alami (beta karoten CI 40800 (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), ekstrak anato CI 75120, kurkumin CI 75300), sekuestran kalsium dinatrium EDTA.
    atribut:
    • Size (g): 100
    • Packaging: Sachet
  7. NIPPON PAINT Pylox Autolux Solid Colors Type
    Mulai

    Rp73.900

    NIPPON PAINT Pylox Autolux Solid Colors Type
    Deskripsi:
    PYLOX AUTOLUX adalah cat semprot dengan bermacam pilihan hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri.Aplikasi DataKering Sentuh: 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya: 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  8. Blue Band Margarin
    Mulai

    Rp859.900

    Blue Band Margarin
    Deskripsi:
    Blue Band Serbaguna Tin 1kgBlue Band Serbaguna Margarine Kaleng 1kg merupakan margarin pertama di Indonesia yang memiliki kandungan Omega 3 dan Omega 6, dan 6 vitamin (A, D, E, B3, B2, B1). Terbuat dari bahan alami yang dihasilkan dari minyak nabati. Tersedia dalam beragam ukuran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing rumah tangga.Kandungan tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan anak agar tumbuh kembang optimal. Blue Band Serbaguna dapat digunakan untuk memasak, dioleskan pada roti, dan juga membuat aneka hidangan panggangan.Komposisi:Minyak nabati, air, garam, pengemulsi nabati (monodigliserida (mengandung antioksidan alfa tokoferol, askorbil palmitat), lesitin kedelai), pengatur keasaman (trinatrium sitrat, asam sitrat), vitamin (niasin, E, A, B1, B2, D) (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), pewarna alami (beta karoten CI 40800 (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), ekstrak anato CI 75120, kurkumin CI 75300), perisa sintetik mentega, antioksidan (BHA, BHT), sekuestran kalsium dinatrium EDTA.
  9. BIMOLI Cooking Oil Special Pouch (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BIMOLI Cooking Oil Special Pouch (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Minyak Goreng Bimoli terbuat dari 100% minyak Kelapa sawit dengan kualitas tinggi serta sumber beta-karoten.Minyak Goreng Bimoli didapatkan melalui 6 tahapan pemurnian multi proses sehingga dapat mempertahankan zat-zat yang baik untuk kesehatan terutama Omega 11.
    atribut:
    • Package: Pouch
    • Size (L): 1
  10. Blue Band Margarin
    Mulai

    Rp869.900

    Blue Band Margarin
    Deskripsi:
    Blue Band Master Original Tin 2kgBlue Band Master diluncurkan pada tahun 1934. Blue Band Master kini terkenal dengan aromanya yang khas dan rasanya yang gurih untuk berbagai aplikasi kue dan masakan yang lezat dan bernutrisi. Mengandung alergen kedelai. Ahlinya rasa dan aroma.Komposisi:Minyak nabati, air, garam, pengemulsi nabati (monodigliserida (mengandung antioksidan alfa tokoferol, askorbil palmitat), lesitin kedelai), pengatur keasaman (trinatrium sitrat, asam sitrat), vitamin (niasin, E, A, B1, B2, D) (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), pewarna alami (beta karoten CI 40800 (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), ekstrak anato CI 75120, kurkumin CI 75300), perisa sintetik mentega, antioksidan (BHA, BHT), sekuestran kalsium dinatrium EDTA.
    atribut:
    • Size (g): 2000
    • Packaging: Tin
  11. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  12. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  13. MADU PRAMUKA Madu Asli Multiflora
    Mulai

    Rp169.900

    MADU PRAMUKA Madu Asli Multiflora
    Deskripsi:
    Madu yang dihasilkan lebah Apis mellifera yang digembalakan di sekitar hutan dengan beraneka macam bunga yang mengandung protein, vitamin, mineral dan antioksidan yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh.
    atribut:
    • Size (ml): 650
    • Variant: Multiflora
    • Packaging: Bottle
  14. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  15. Gulaku Gula Pasir Kuning
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  16. Jujur Cooking Oil Pouch (Minyak Goreng)
    Mulai

    Rp9.900

    Jujur Cooking Oil Pouch (Minyak Goreng)
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  17. Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  18. Nvent Erico Lighting Event Counter (LEC)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Nvent Erico Lighting Event Counter (LEC)
    atribut:
    • Length (mm): 65
    • Width (mm): 80
    • Height (mm): 110
    • Article Number: 702050
    • Enclosure Rating: IP 67
    • Trip Threshold: 2 kA 8/20 μs
    • EAN-13: 8711893019872
    • Temperature (°C): -40 to 50
    • UPC: 78285647552
Daftar Harga cakra Terbaru March 2026
Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru PremiumRp16.900
Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru PremiumRp16.900
SIEMENS Industrial Ethernet FC TP Standard CableRp1.699.900
Nvent Erico Surge Compact TDX Panel ProtectorRp20.999.900
Blue Band Margarin SerbagunaRp11.900
Blue Band Margarin SerbagunaRp479.900
NIPPON PAINT Pylox Autolux Solid Colors TypeRp73.900
Blue Band MargarinRp859.900
BIMOLI Cooking Oil Special Pouch (Minyak Goreng)Rp24.900
Blue Band MargarinRp869.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait