Nvent Erico Lighting Event Counter (LEC)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Length (mm)65
Width (mm)80
Height (mm)110
Article Number702050
Enclosure RatingIP 67
Trip Threshold2 kA 8/20 μs
EAN-138711893019872
Temperature (°C)-40 to 50
UPC78285647552

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait