Beli busbar insulator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PM Busbar Insulator Type SM
    Mulai

    Rp7.900

    PM Busbar Insulator Type SM
    Deskripsi:
    - Bentuk Persegi, - Digunakan sebagai terminal join instalasi listrik.
  2. HUBBELL PREMISE WIRING Grounding Strip, Busbar & Kit
    Mulai

    Rp3.499.900

    HUBBELL PREMISE WIRING Grounding Strip, Busbar & Kit
    Deskripsi:
    Grounding busbars with standoffs provide a central grounding point, often within electrical enclosures. They attach to multiple ground wires. Once installed, they help create a common grounding path for internal components, circuits, and the enclosure's body to safely dissipate electricity to the earth and prevent shorts to connected equipment.
    atribut:
    • Grounding Bar Thickness (inch): 1/4
    • Material: Copper
  3. Fort Isolator Tipe SM
    Mulai

    Rp16.900

    Fort Isolator Tipe SM
    atribut:
    • Color: Red
  4. MASKO Isolator Busbar
    Mulai

    Rp8.900

    MASKO Isolator Busbar
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound)
    • Operating Temperature (°C): -40 - 140
  5. PM Current Transformer
    Mulai

    Rp309.900

    PM Current Transformer
    Deskripsi:
    - Sesuai standard IEC 60044-1, casing terbuat dari ABS yang tidak terbakar (V-0)- Menggunakan material core grade M3- Setiap CT dilengkapi dengan test report untuk menjamin keakurasian produk- Ratio CT tercantum di body CT, menerima LV CT pesanan khusus- Sesuai untuk billing meter dan aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi (Class 0.5)- CT PM buatan indonesia diproduksi dengan QC sesuai dengan standard ISO 9001- PM-100/Ukuran busbar maksimum 10x100mm atau 30x80mm
  6. Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Wellington 3388 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp719.900

    Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Wellington 3388 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Di sinilah pilihan utama untuk industri berat dari Dr.OSHA, Wellington boot dilengkapi dengan leher tinggi dibandingkan dengan produk serupa yang lain. Dengan bahan yang dipilih, Wellington boot direkomendasikan bagi mereka yang mencari untuk perlindungan ekstra saat bekerja di industri berat seperti pertambangan, petrokimia, kehutanan, manufaktur, lansekap dan konstruksi.
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  7. Non Brand Copper Busbar
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Copper Busbar
    atribut:
    • Material: Copper
  8. WEIDMULLER Bus bars
    Mulai

    Rp169.900

    WEIDMULLER Bus bars
    atribut:
    • Height (mm): 1000
    • Height (inch): 39.37
    • Depth (mm): 1.2
    • Depth (inch): 0.047
  9. DV Zero Arde Busbar
    Mulai

    Rp55.900

    DV Zero Arde Busbar
    atribut:
    • Insulator: SM-25; BMC
    • Material: Pure Copper (Busbar) + BMC (Insulator)
    • Current Impact (kA): > 300
  10. DV Drum Insulator
    Mulai

    Rp4.900

    DV Drum Insulator
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 40-140
    • Color: Red
  11. MASKO Isolator 4-Step Busbar
    Mulai

    Rp62.900

    MASKO Isolator 4-Step Busbar
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound)
    • Operating Temperature (°C): -40 - 140
  12. ABB Busbar
    Mulai

    Rp77.900

    ABB Busbar
    Deskripsi:
    The S803-Bb250 Is A 3-Pole Busbar With 24 Terminal Lugs. It Can Be Used For Rated Current Up To 250A.
  13. DV Heat Srink
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

  14. MASKO Isolator Bulat
    Mulai

    Rp11.900

    MASKO Isolator Bulat
    atribut:
    • Color: Brown
  15. Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact EZC250FN (Pemutus Arus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Schneider Electric Circuit Breaker EasyPact EZC250FN (Pemutus Arus)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 165x105x60
    • Number Of Poles (P): 3
  16. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Selotip)
    Mulai

    Rp959.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Selotip)
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 31/25
    • Tensile Strength (N/mm): 280/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Color: gray
    • Width (mm): 50
    • Thickness (mm): 1.2
    • AS ONE Part Number: 2-7609-02
    • Adhesive: Rubber
    • Adhesive Force (N/mm): 7.2/10; 18/25
    • Base Material: Plastic film
    • Durability (years): Approximately 1: Estimated when using indoors (step 300 people / day)
    • Feature: Water and oil resistant
    • Length (m): 5
    • Main application: Anti-slip function
    • TRUSCO Number: 001-1495
    • Tape Thickness (mm): 1.1
    • Tensile Strength (N/10mm): 118
    • Tensile Strength (N/25mm): 295
    • Where to Use: For indoor use
  17. PM Busbar Support (Clamp Model)
    Mulai

    Rp88.900

    PM Busbar Support (Clamp Model)
    Deskripsi:
    BUSBAR HOLDER & BUSBAR SUPPORT GF PM ROUND TYPE BUSBAR HOLDER/SILINDER - Sebagai dudukan busbar - Lulus Uji Meger lebih dari 50 Mega Ohm
Daftar Harga busbar insulator Terbaru March 2026
PM Busbar Insulator Type SMRp7.900
HUBBELL PREMISE WIRING Grounding Strip, Busbar & KitRp3.499.900
Fort Isolator Tipe SMRp16.900
MASKO Isolator BusbarRp8.900
PM Current TransformerRp309.900
Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Wellington 3388 (Sepatu Proyek)Rp719.900
Non Brand Copper BusbarRp1.399.900
Fort Isolator Bar Holder SilinderRp6.900
WEIDMULLER Bus barsRp169.900
DV Zero Arde BusbarRp55.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)